Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-500055-02 Herst.-Nr.: 5000550 EAN/GTIN: 4051661018459 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flachheftgerät Rapid Supreme Omnipress SO30c (ROT) bis 30 Blatt, Einlegetiefe: 40mm, für Omnipress 30 Klammern - Rapid Flachhefter Supreme Omnipress SO30c mit Oberlademechanik, SuperFlat Clinch-Technologie und patentierter Omnipress-Technologie für reduzierten Kraftbedarf egal wo gedrückt wird. Heftleistung: bis 3mm, Heftklammerntyp: Omnipress 30, Heftarten: geschlossen, Material: Metall/ABS Kunststoff, Gewicht: 310g. Ausführung: patentierte SuperFlatClinch Technologie reduziert Papierstapel um 40%, Magazinbefüllung von oben für einfaches Nachladen von Heftklammern. Lieferung inklusive 200 Heftklammern Omnipress 30. Lieferbar in den Farben: Farben: schwarz/grau = schwarz (5000549), schwarz/rot = rot (5000550) und weiß/pink = pink (5000551). Garantie: 5 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, büro-heftklammern rapid, büro heftklammern, heftgerät 40mm, Rapid, Supreme, Tacker, Hefter, Flachheftung, Flatclinch, Superflatclinch, Pressless, Omnipress, Heftgeräte, Tackermaschine, Klammermaschinen, Flachhefter, Flachheftgeräte, Klammeraffen, Heftmaschinen, Aktenheftgeräet, Büro-Heftgeräte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 16,55* | € 23,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 18,96* | € 26,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 19,74* | € 27,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3636 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 16,98* | € 34,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 35,28* | € 47,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|