Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Ringbuch
>
Zeitplansystem
>
Kalendereinlage
>
Artikel
Terminplaner-Einlagen Chronoplan A5 Wochenplan 50235
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3636-502310
Hersteller:
Avery
Herst.-Nr.:
50235
EAN/GTIN:
4004182088111
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Terminplaner-Einlagen Chronoplan A5 Wochenplan 50235
1 Woche/2 Seiten - Chronoplan Terminplaner Kalendereinlagen Wochenplan A5 50235 sind ideal für die detaillierte Wochenplanung. Mit den Chronoplan Kalendereinlagen für Ihren Terminplaner behalten Sie Ihre Termine und Aufgaben immer gut im Blick. Format: DIN A5 (148x210mm), Teilung: 1 Woche auf 2 Seiten, Stundeneinteilung: 7.00 - 19.00 Uhr, Lochung: Universallochung (6-fach), Material: FSC-zertifiziertes Papier, Grammatur: Formlare 80 g/m², langfristige Kalendarien 120 g/m². Ausstattung: Jahresplan, 53 Wochenpläne A5, Ferienplan, PLZ-Karte (D), Feiertage (D/A/CH), wichtige Maße und Gewichte, Entfernungen/Währungstabelle, Autokennzeichen (D), Jahresübersicht Folgejahr. Kalender sind vom Umtausch ausgeschlossen, da es sich um Saisonartikel handelt!
... >
Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
>
Planen, Schulen, Präsentieren, Kalender
>
Timer, Ringbuchkalender (Zubehör)
Weitere Suchbegriffe:
Terminplaner
,
Jahreskalender
,
Jahresplan
,
Jahresplaner
,
Plakatkalender
,
Tafelkalender
,
Wandplaner
,
Jahres-Inhalt
,
Jahresinhalt
,
Kalender-Einlage
,
Kalendereinlage
,
Multiplaner Wochenplaner
,
Plantafel-Wochenplaner
,
Tagesersatzblock
,
Wochenkalendarium
,
Wochenkalender
,
Wochenplaner
,
Wochen-Plan
,
Wochenplan
,
chronoplan buchkalender a5
,
wochenplan
,
wochenplan chronoplan
,
Kalender
,
Chronoplan
,
Organizer-Kalendereinlage
,
Ringbuchkalender-Einlage
,
Systemkalender-Einlage
,
Terminplaner-Kalendereinlage
,
Timer-Kalendereinlage
,
Zeitplaner-Kalendereinlage
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3310
€ 4,75*
ab € 10,02*
€ 14,80*
Lager 1682
1 Tag
306
€ 5,95*
ab € 10,05*
€ 14,83*
Lager 690
1 Tag
227
€ 5,49*
ab € 10,45*
€ 15,44*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 10,79*
€ 16,42*
Lager 3636
1 Tag
54
€ 4,95*
ab € 19,93*
€ 27,50*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3636
Versand:
Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3636
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chronoplan Karo Blatt, A5, weiß
Avery
50304
ab € 3,39*
Ähnlich
Chronoplan Liniertes Blatt, A5, weiß
Avery
50305
ab € 3,64*
Ähnlich
Chronoplan Terminplaner, Compact, Standard: Mit praktischer Verschluss-Lasche, A5, schwarz, genarbt
Avery
50172
ab € 77,07*
Ähnlich
Kalendarium Jahres-Set Tagesplan A5 CHRONOPLAN 50205, 2025, Kalendarium 1 Tag/2 Seiten
Avery
50205
ab € 38,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen