Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte Kensington K55401WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anti-Ermüdungsmatte Kensington K55401WW
Anti-Ermüdungsmatte Kensington K55401WW
Anti-Ermüdungsmatte Kensington K55401WW
Anti-Ermüdungsmatte Kensington K55401WW
Artikel-Nr.:
     3636-55401
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K55401WW
EAN/GTIN:
     0085896554011
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten

Anti-Ermüdungsmatte Kensington K55401WW

50 x 90 cm, Kautschuk-Gel, schwarz - Kensington Anti-Ermüdungsmatten K55401WW ergonomische Konstruktion fördert die Durchblutung und vermindert Ermüdungserscheinungen an den Beinen, Rücken und Füßen. Durch die abgeschrägten Kanten sorgen dafür, dass die Matte sich nicht aufrollt oder zur Stolperfalle werden. Die NFSI-zertifizierte rutschhemmende Oberfläche reduziert die Rutschgefahr und sorgt dafür dass die Matte an ihrem Platz bleibt. Maße: 500 x 900 mm, Höhe: 17 mm, Material: Formschaum aus Kautschuk-Gel, Farbe: schwarz. Ausführung: leicht zu reinigen, wasserundurchlässig, ölbeständige Oberfläche, Reißfestigkeit, bietet einen Winkel von 18 Grad, damit der Bürostuhl mühelos drauf gerollt werden kann.
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, arbeitsplatz-bodenbelag b 900mm schwarz gummi, fußbodenmatte, gummi fussbodenmatte, Ermüdungsmatte, antiermüdungsmatten, Kensington, Kensington Anti-Ermüdungsmatten
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 59,99*
€ 75,07*
2 Tage
24
€ 5,95*
ab € 64,64*
€ 81,06*
Frei Haus
ab € 64,69*
€ 81,08*
€ 3,50*
ab € 64,93*
€ 81,16*
Lager 3636
392
Frei Haus
ab € 71,63*
€ 116,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,97*
€ 139,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,45*
€ 138,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,98*
€ 134,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,93*
€ 102,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.