Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-6191-09 Herst.-Nr.: FCAF6191 EAN/GTIN: 5060044744242 |
| |
|
| | |
| Anti-Ermüdungsmatten DOORTEX anti-fatiguemat FCAF6191 (SCHW) 61x91cm, Gummi, genoppt, schwarz - Floortex DOORTEX Anti-Ermüdungsmatten FCAF6191 - polsternde genoppte Fußmatten für die Erholung Ihrer Füße und Reduzierung der Müdigkeit, die durch langes Stehen an Steharbeitsplätzen, bei Fließbandarbeit, am Flughafen, an Rezeptionen hervorgerufen wird. Dient dem Abbau von Müdigkeit, verursacht durch langes Stehen und erhöht dadurch die Produktivität am Arbeitsplatz, entlastet die Wirbelsäule und stärkt den Kreislauf - ideal für Arbeitsplätze mit harten Böden und langen Stehperioden, wodurch Ermüdung verursacht wird. Maße: 61x91cm, Höhe: 11mm, Material: 100% Gummi, Farbe: schwarz mit Blasenstruktur. Ausführung: sehr strapazierfähig und leicht zu reinigen, ermöglicht ein komfortables Stehen, anti-rutsch Gummirücken. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Hammerschlagmatte, Noppenmatten, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußbodenmatte schwarz, fußbodenmatte, floortex schmutzfangmatte, Antiermüdungsmatten, Anti-Ermüdungsmatten, Funktionsmatte, Multifunktionsmatte, Multi-Funktionsmatte, Matte, anti-fatigue, Bodenmatte, Steh-Arbeitsplatz, Arbeitsplatz Matte, Steh-Schreibtisch, Komfortmatte, Steharbeitsplatz, Sit to Stand, Ergonomiematte, Steharbeitsplätze, Komfort-Matte, Stehschreibtisch, Antirutsch Matte, Anti-rutsch Matte, Massage Matte, Massagematte, Matte ergonomisch, Matte Ergonomie, Ergo Matte, Ergo-Matte, Bewegungsmatte, Steh-Komfort, Stehkomfort, komfortables Stehen, Arbeitsplatzmatte, Fußmatte, Sitz-Steharbeitsplatz, Sitz-Steh Matte, Sitz-Steh Zubehör |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,03* | € 31,69* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 27,11* | € 37,09* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 31,22* | € 47,38* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 36,56* | € 54,67* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 42,90* | € 59,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|