| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-66404-173 Herst.-Nr.: 4471 EAN/GTIN: 5202149001824 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nitrilhandschuhe Einweghandschuh Nitril 24 Medical (M) Nitril, ungepudert, blau, Pack 100 Stück - Nitril-Einwegschutzhandschuhe sind die perfekte Wahl für alle Tätigkeiten in Verbindung mit Lebensmitteln. Variante: Einweg-Schutzhandschuhe, Material: Nitril-Butadiene-Kautschuk, Länge: 240mm, Konform mit Richtlinie: 93/42/EWG, EN 455, AQL 1.5, EU 2016/425, EN 420, lebensmitteltauglich: Ja, Farbe: blau. Ausführung: mikrotexturierte Fingerspitzen ermöglichen eine besonders gute Griffigkeit im Umgang mit trockenen und feuchten Gegenständen, puderfrei - daher keine Gefahr einer Verunreinigung während der Anwendung, latexfrei (kein Tragerisiko für Typ-1-Latexallergiker). Inhalt: 100 Stück. Zertifikate: Medizinprodukt Klasse I. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe gepudert blau aql 1,5, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei, Einweg-Handschuhe, Schutzkleidung, Einweg-Gummihandschuhe, Hygiene, Gummihandschuhe, Examination Gloves, Nitril Handschuhe, Nitril Einweg, Einweghandschuhe Nitril |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |