Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-720501 Herst.-Nr.: 7-205010 EAN/GTIN: 8713797091145 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Moderationstafeln Legamaster Premium Plus mobil klappbar Tafel: 150x120cm (HxB), klappbar, pinnbarer Karton weiß, höhenverstellbar, Standfuß mit Rollen, Flipchart-Haken - Legamaster Premium Plus Moderationswand klappbar ist mit pinnbarem Karton überzogen für effektive und zielgerichtete Teamarbeiten im mobilen und stationären Einsatz. Mehrere Tafeln können schnell und einfach miteinander verbunden werden, wodurch Workshops und Brainstorming noch effektiver gestaltet werden können. Die Tafel kann vertikal oder horizontal montiert werden. Zur Montage wird kein Werkzeug benötigt. Tafelmaße: 1200x1500mm (BxH), Maximale Höhe des Gesamtprodukts: 226cm (vertikale Montage) oder 196cm (horizontale Montage), Tafeloberfläche: beidseitig pinnbarer Karton (weiß), Rahmen: mattiert beschichtetes Aluminium, Fuß: höhenverstellbar, mit Rollen, Standfuß aus mattiert beschichtetem Stahlblech, Gewicht: 9,6kg. Ausführung: zusammenklappbar, pinnbar, schnelle und einfache Montage, beidseitig verwendbar, höhenverstellbar, Füße fest mit der Tafel verbunden. Herstellergarantie: 2 Jahre. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, pinwand fahrbar legamaster, metaplan wand, legamaster metaplanwand, Moderationswandtafeln, Kartonpinntafeln, Kartonpinnwand, Moderationstafeln, Moderationswände, Pinntafeln, Pinnwände, Pintafeln |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 227,72* | € 270,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3636 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 226,54* | € 270,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 234,03* | € 278,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 234,06* | € 278,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,95* | ab € 232,04* | € 285,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|