Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Kreuzschlitz-Bit
>
Pozidriv Bit
>
Pozidriv-Bit-Satz
>
Artikel
Steckschlüssel-Satz Wera Zyklop Speed 6000 0002
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
icecat
Lager 3636
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3636-763015
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
60000002K009
EAN/GTIN:
4013288174000
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Steckschlüssel-Satz Wera Zyklop Speed 6000 0002
1/4 Zoll, 28-teilig - Wera Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/4 Zoll Zyklop Speed 60000002 für Verschraubungen von Hand und maschinelle Verschraubungen. Satzinhalt: 1 Zyklop Speed-Knarre (6000 0015), 9 sechskant-Steckschlüssel-Einsätze (5, 5,5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13mm), 3 Bits Kreuz (PH1, 2, 3), 2 Bits Kreuz (PZ1, 2), 4 Bits innensechskant (3, 4, 5, 6mm), 6 Bits Innentorx (T10, 15, 20, 25, 27, 30), 1 Wobble-Verlängerung 56mm, 1 Verlängerung mit Schnelldrehhülse 150mm, 1 Bit-Adapter für 1/4 Zoll-Bits (6000 0030). Ausführung: zähharte Bits und Nüsse, frei schwenkbarer Knarrenkopf, beidseitig angebrachte Schiebeschalter, arretiertbar in 5 Positionen (90 Grad, 75 Grad in beide Richtungen und 0 Grad), Rechts- und Linksumschaltung, Nussauslösung in jeder Position, 72-fach verzahnt, Rückschwenkwinkel 5 Grad. Lieferung in sehr kompakter Textil-Box (schont sensible Oberflächen). Herstellergarantie: 12 Monate.
... >
Werkzeug
>
Handwerkzeug
>
Steckwerkzeug
Weitere Suchbegriffe:
Bit-Sortiment
,
Bitbox
,
Pinzettensatz
,
Pinzettenset
,
Pinzettensortiment
,
Pozidriv-Bit-Satz
,
Knarrenringschlüssel-Satz
,
Knarrenschlüssel-Satz
,
Ratschenringschlüssel-Satz
,
Ratschenschlüssel-Satz
,
Spanner-Bit-Satz
,
Stecknuss Innen-Torx
,
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
,
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
TORX-Bit-Satz
,
Umschaltknarre
,
Umschaltratsche
,
Steckschlüssel-Verlängerung
,
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
,
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
,
Vierkant-Bit-Satz
,
Werkzeugmappe
,
Werkzeugtasche
,
wera 1/4 umschaltknarre
,
bit-satz wera
,
bit satz
,
Knarrensatz
,
Steckschlüsselsortiment 1/4
,
Einhandknarrensatz
,
Steckschlüsselgarnitur
,
Steckschlüssel-Garnitur
,
Zyklop Speed
Angebote
(45)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
2 Tage
291
€ 5,90*
ab € 65,79*
€ 82,74*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 65,44*
€ 84,29*
Lager 7
3 Tage
5
€ 4,79*
ab € 67,23*
€ 84,50*
Lager 4682
1 Tag
286
€ 4,95*
ab € 70,21*
€ 87,06*
Lager 3636
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 85,45*
€ 117,86*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,86*
€ 140,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,26*
€ 139,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,88*
€ 127,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,00*
€ 116,62
pro Stück
ab 17 Stück
€ 95,82*
€ 114,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3636
Versand:
Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3636
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 8000 A Zyklop Speed-Knarre mit 1/4"-Antrieb, 1/4 Zoll x 152 mm, 05003500001
Wera
05003500001
ab € 31,48*
Zubehör
Wera 840/4 Z Bits, Hex-Plus, 3.0 x 50 mm, 05059605001
Wera
05059605001
ab € 1,31*
Zubehör
Wera 840/4 Z Bits, Hex-Plus, 4.0 x 50 mm, 05059610001
Wera
05059610001
ab € 1,30*
Zubehör
Wera 840/4 Z Bits, Hex-Plus, 5.0 x 50 mm, 05059615001
Wera
05059615001
ab € 1,30*
Zubehör
Wera 840/4 Z Bits, Hex-Plus, 6.0 x 50 mm, 05059620001
Wera
05059620001
ab € 1,30*
Zubehör
Wera 8784 A1 Buchse
Wera
05003529001
ab € 7,38*
Zubehör
Mapa Spontex KRYTECH 840 H/D CUT/LEVEL 5 SIZE 8 Arbeitshandschuhe, Größe 8, M, Schnittfest, hitzebeständig, Latex Grau
Mapa
840018
ab € 9,19*
Zubehör
RS PRO 1/2 Zoll, 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Vierkant Adapter, CrMo-Stahl
RS Pro
7100659
ab € 33,49*
Zubehör
RS PRO metrisch/zöllig Innensechskant-Schlüssel, Satz 33-teilig 1.5 → 10mm L-Form lang
RS Pro
5417324
ab € 38,40*
Zubehör
RS PRO Ratschenschlüsselsatz CrV-Stahl, 12-teilig 8 → 19 mm, 8 → 19 mm
RS Pro
487280
ab € 74,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen