Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Grt. 1/4" 28-teilig ZYKLOP speed Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüssel-Grt. 1/4" 28-teilig ZYKLOP speed Wera
Steckschlüssel-Grt. 1/4" 28-teilig ZYKLOP speed Wera
Artikel-Nr.:
     4012-281968
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5004016001
EAN/GTIN:
     4013288174000
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Zyklop Speed Steckschlüssel-Garnitur 1/4", 28-teilig

Ausführung: Mit zähharten Bits und Nüssen. Die Zyklop-Knarre vereint die Vorteile von 5 verschiedenen Knarrentypen in einem Werkzeug und sorgt durch ihre besondere Konstruktion für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeiten. Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch die beidseitig angebrachten Schiebeschalter in 5 Positionen (90°, 75° in beide Richtungen und 0°) arretiert werden. Rechts-/Linksumschaltung sowie Auslösen der Nuss ist in jeder Position möglich. 72-fach verzahnt, Rückschwenkwinkel 5°. Ermöglicht die Verschraubung mit Bits und Stecknüssen mit nur einem Werkzeug. Lieferung in sehr kompakter Textil-Box, schont sensible Oberflächen.

Anwendung: Zähharte Bits für den universellen Einsatz. Für Verschraubungen von Hand und maschinelle Verschraubungen geeignet.


Satzinhalt:
1 Zyklop Speed-Knarre (Bestell-Nr. 6000 0015)
9 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
3 Bits für Kreuzschlitz PH 1; 2; 3
2 Bits für Kreuzschlitz PZ 1; 2
4 Bits für Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm
6 Bits für Innen-TORX© T 10; 15; 20; 25; 27; 30
1 Wobble-Verlängerung 56 mm
1 Verlängerung mit Schnelldrehhülse 150 mm
1 Bit-Adapter für 1/4" Bits (Bestell-Nr. 6000 0030)
Weitere Informationen:
Anzahl:
28-teilig
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5004016001
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, Pinzettensatz, Pinzettenset, Pinzettensortiment, Pozidriv-Bit-Satz, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Spanner-Bit-Satz, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, Umschaltknarre, Umschaltratsche, Steckschlüssel-Verlängerung, Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung, Verlängerung Steckschlüsseleinsatz, Vierkant-Bit-Satz, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, wera 1/4 umschaltknarre, bit-satz wera, bit satz, 60000002, Steckschl.-Grt. 1/4 28tlg. ZYKLOP speed Wera
Angebote (45)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
388
€ 5,90*
ab € 65,79*
€ 82,74*
€ 4,90*
ab € 65,44*
€ 84,29*
3 Tage
336
€ 4,79*
ab € 67,23*
€ 84,50*
1 Tag
286
€ 4,95*
ab € 70,21*
€ 87,06*
2 Tage
388
Frei Haus
ab € 68,26*
€ 88,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,46*
€ 93,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003500001
ab € 31,48*
Zubehör
Wera
05059605001
ab € 1,31*
Zubehör
Wera
05059610001
ab € 1,30*
Zubehör
Wera
05059615001
ab € 1,30*
Zubehör
Wera
05059620001
ab € 1,30*
Zubehör
Wera
05003529001
ab € 7,38*
Zubehör
Mapa
840018
ab € 9,19*
Zubehör
RS Pro
7100659
ab € 33,49*
Zubehör
RS Pro
5417324
ab € 38,40*
Zubehör
RS Pro
487280
ab € 74,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.