| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-80049-09 Herst.-Nr.: SI69G20 EAN/GTIN: 4014296541334 |
| |
|
| | |
| Sitzhocker Topstar Sitness 20 Fitness-Hocker (SCHW) 44-54cm Sitzhöhe, farbiger Bezug - Topstar Sitness 20 der Fitness-Hocker mit original Walser Patent. Diese bewegliche Sitzalternative sorgt für ein automatisches Rückentraining während des Sitzens. Ausführung: stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift über Ringauslösehebel unter dem Sitz, vertikaler Schwingeffekt durch Spezial-Tiefenfederung, horizontaler Schwingeffekt individuell einstellbar durch Druckregulierung im Luftkissenfundament. Fußplatte aus poliertem Aluminium mit Schlauchreifen schwarz. Bezug: 100% Polypropylen. Sitzhöhe 44-54cm, Sitzbreite 41cm, Reifendurchmesser: 39cm. Max. Nutzergröße: 1,92m, max. Nutzergewicht: 110kg, max. Nutzungsdauer/Tag: 4 Stunden. Gewicht: ca. 9kg. Eine Luftpumpe ist im Lieferumfang enthalten. Lieferung erfolgt unmontiert. Zertifikate: GS-Zeichen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzdrehstuhl, Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Dreh-Hocker, Drehhocker, topstar bürohocker, bürohocker stoff, arbeitsdrehhocker, Sitzhocker, Fitness-Hocker, Fitnesshocker, Hocker, Büromöbel, Möbel, Bürostühle, Drehstühle, Arbeitsdrehstühle, Sitzmöbel, Stühle |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 100,47* | € 124,91* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 100,51* | € 124,96* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 100,97* | € 126,67* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 104,24* | € 129,47* | | | | Lager 3636 | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,96* | € 136,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|