Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Sozialraumschränke
>
Schließfachschrank
>
Fächerschrank
>
Artikel
Spind CP S 2000 Classic Garderobenschrank 8320-20 (BLAU)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3636-832020-03
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
8320-20|S10031
EAN/GTIN:
4025314680607
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Aktengarderobenschrank
Spind CP S 2000 Classic Garderobenschrank 8320-20 (BLAU)
61x180x50cm (BxHxT), mit Sockel, 2-stöckig, 4 Abteile je 30cm breit, Drehriegelverschluss - CP doppelstöckige Garderobenschränke 8320-20 der Serie S 2000 Classic mit praktischem Selbst-Belüftungskonzept. Maße: 610x1800x500mm (BxHxT), Anzahl Abteile: 4, Innenmaße Abteil: 30x78,6x46,5cm (BxHxT), Unterbau: Sockel 10cm hoch, Verschluss: Drehriegel für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 4,5-6,5mm, Material: Stahl, Gewicht: ca. 47,3 kg, Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035). Ausführung: doppelstöckig, 2 Abteile übereinander, Türen oben und unten mit je einer Lochrosette zur Selbstlüftung sowie eingestanztem Etikettenrahmen oben, Türen in Drehbolzen gelagert, Türenanschlag rechts, Türenanschlagdämpfer, je Abteil 1 Kleiderstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, Abteilböden glatt und leicht auskehrbar. GS-Zeichen. Lieferzustand: komplett vormontiert. Lieferzeit: i.d.R. ca. 8 Werktage. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre (sofern mit Sattelauflieger erreichbar).
... >
Werkzeug
>
Betriebs-/Werkstatteinrichtung
>
Lagereinrichtung (Werkstatt)
Weitere Suchbegriffe:
Garderobenschrank
,
Abteil-Schrank
,
Abteilschrank
,
Kleiderspind
,
Raumspar-Spind
,
Spind
,
Stahlspind
,
Umkleide-Schrank
,
Umkleideschrank
,
c+p spind 4 abteile lichtgrau
,
garderobenschrank
,
garderobenschrank lichtgrau
,
Garderobenschränke
,
Metallschrank
,
Metallschränke
,
Stahlschrank
,
Stahlschränke
,
Spinde
,
Spint
,
Spinte
,
Kleiderschrank
,
Kleiderschränke
,
Kleiderspinde
,
Spindschrank
,
Spindschränke
,
Metallspind
,
Metallspinde
,
Schließfachschrank
,
Schließfachschränke
,
Fächerschränke
,
Umkleideschränke
,
Umkleidespind
,
Umkleidespinde
,
Metall Spind
,
Spind Metall
,
Schrank Metall
,
Metall Schrank
,
Garderobe
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,91*
€ 365,15*
Lager 4445
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 334,10*
€ 400,38*
Lager 420
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,01*
€ 408,56*
Lager 3636
37 Tage
1
Frei Haus
ab € 370,50*
€ 443,39*
Lager 261
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,92*
€ 459,08*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,39*
€ 527,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,78*
€ 518,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,36*
€ 490,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,70*
€ 480,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,50*
€ 440,90
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3636
Versand:
Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3636
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P flexible Trennwand aus Kunststoff, transluzent
C+P Möbelsysteme
4500-705|
ab € 32,47*
Zubehör
C+P Kleiderbügel aus Hartholz, schwarz lackiert
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 4,65*
Zubehör
C+P Kunststoff-Etikettenrahmen, schwarz, selbstklebend
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,56*
Zubehör
C+P Sitzbank Basic, H420xB1000xT350mm, 7021
C+P Möbelsysteme
8050-010|S10001
ab € 164,15*
Zubehör
C+P Sitzbank Basic, H420xB1500xT350mm, 7021
C+P Möbelsysteme
8051-010|S10001
ab € 213,38*
Zubehör
C+P Sitzbank Basic, H420xB1500xT350mm, 7021
C+P Möbelsysteme
8051-010|S10064
ab € 213,96*
Zubehör
C+P Sitzbank Basic, H420xB1960xT350mm, 7021
C+P Möbelsysteme
8052-010|S10001
ab € 278,96*
Zubehör
C+P Sitzbank Basic, H420xB1960xT350mm, 7021
C+P Möbelsysteme
8052-010|S10060
ab € 280,04*
Zubehör
C+P Spiegel ca. 110 x 90 mm
C+P Möbelsysteme
00018-00|
ab € 3,99*
Zubehör
Wanduhr MAULfly, Ø 30,5 cm, Funkuhr, schwarz
Maul
9063490
ab € 32,35*
Zubehör
Wanduhr MAULfly, Ø 30,5 cm, Funkuhr, weiß
Maul
9063402
ab € 32,56*
Zubehör
9900013724, Trennwand aus Stahl fest Mehrpreis je Abt.
Christmann&Pfeiffer
0090-00
ab € 41,25*
Zubehör
9900013732, Tür m. gelochten Blech Mehrpreis je Tür
Christmann&Pfeiffer
8001-323
ab € 16,80*
Zubehör
C+P Astralon-Nummernschild | CA5005
C+P Möbelsysteme
8502-061|
ab € 4,97*
Zubehör
C+P Hauptschlüssel | CA5003
C+P Möbelsysteme
0012-00|
ab € 13,01*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen