Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Sozialraumschränke
>
Schließfachschrank
>
Fächerschrank
>
Artikel
Spind CP S 2000 Classic Garderobenschrank 8350-30 (HGRÜN)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3636-835030-15
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
8350-30|S10113
EAN/GTIN:
4025314948660
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Garderoben-Sitzbank
Spind CP S 2000 Classic Garderobenschrank 8350-30 (HGRÜN)
90x209x81,5cm (BxHxT), mit untergebauter Sitzbank, 2-stöckig, 6 Abteile je 30cm breit, Drehriegelverschluss - CP doppelstöckige Garderobenschränke 8350-30 der Serie S 2000 Classic mit untergebauter Sitzbank. Maße: 900x2090x815mm (BxHxT), Anzahl Abteile: 6, Innenmaße Abteil: 30x78,6x46,5cm (BxHxT), Unterbau: Sitzbank (Sitzhöhe 42cm/Sitztiefe 31,5cm), Verschluss: Drehriegel für Vorhängeschlösser, Material: Stahl, Gewicht: ca. 66,4 kg, Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035). Ausführung: 2 Abteile übereinander, Sitzbankleisten aus Buche-Hartholz allseitig gehobelt und oben abgerundet, Türen oben und unten mit je einer Lochrosette zur Selbstlüftung sowie eingestanztem Etikettenrahmen oben, Türen in Drehbolzen gelagert, Türenanschlag rechts, Türenanschlagdämpfer, je Abteil 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken, Abteilböden glatt und leicht auskehrbar. Zertifikate und Zulassungen: GS-Zeichen. Lieferzustand: vormontiert (Schrank und Bank getrennt zur einfachen Selbstmontage). Lieferzeit: i.d.R. ca. 8 Werktage. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre (sofern mit Sattelauflieger erreichbar).
... >
Werkzeug
>
Betriebs-/Werkstatteinrichtung
>
Lagereinrichtung (Werkstatt)
Weitere Suchbegriffe:
Garderobenbank
,
Sitzbank
,
Sitzbänke
,
Umkleidebank
,
Umkleidesitzbank
,
Aktengarderobenschrank
,
Garderobenschrank
,
Sitzbank-Schrank
,
Sitzbankschrank
,
Abteil-Schrank
,
Abteilschrank
,
Kleiderspind
,
Raumspar-Spind
,
Spind
,
Stahlspind
,
Umkleide-Schrank
,
Umkleideschrank
,
garderobenschrank 3 abteile lichtgrau
,
garderobenschrank
,
garderobenschrank lichtgrau
,
Garderobenschränke
,
Metallschrank
,
Metallschränke
,
Stahlschrank
,
Stahlschränke
,
Spinde
,
Spint
,
Spinte
,
Kleiderschrank
,
Kleiderschränke
,
Kleiderspinde
,
Spindschrank
,
Spindschränke
,
Metallspind
,
Metallspinde
,
Schließfachschrank
,
Schließfachschränke
,
Fächerschränke
,
Umkleideschränke
,
Umkleidespind
,
Umkleidespinde
,
Metall Spind
,
Spind Metall
,
Schrank Metall
,
Metall Schrank
,
Garderobe
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3636
36 Tage
1
Frei Haus
ab € 697,60*
€ 802,78*
Lager 369
Frei Haus
ab € 699,15*
€ 802,79*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 836,37*
€ 946,78*
Lager 2478
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 776,16*
€ 950,81*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,78*
€ 955,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,57*
€ 947,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 777,35*
€ 925,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 750,71*
€ 893,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 697,60*
€ 830,14
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3636
Versand:
Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3636
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Spind doppelstöckig Classic, 3 Abteile, H2090B900T815 mm, Lichtgrau
C+P Möbelsysteme
8350-30|S10014
ab € 585,17*
Ähnlich
C+P Spind doppelstöckig Classic, 3 Abteile, H2090B900T815 mm, Lichtgrau/Enzianbl
C+P Möbelsysteme
8350-30|S10025
ab € 586,33*
Ähnlich
C+P Spind doppelstöckig Classic, 3 Abteile, H2090B900T815 mm, Lichtgrau/Rubinrot
C+P Möbelsysteme
8350-30|S10062
ab € 585,36*
Ähnlich
Spind CP S 2000 Classic Garderobenschrank 8350-30 (HBLAU)
C+P Möbelsysteme
8350-30|S10001
ab € 710,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen