Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Sozialraumschränke
>
Schließfachschrank
>
Fächerschrank
>
Artikel
Fächerschrank, untergeb. Sitzbank, BxTxH 900x500x2090 mm, 3x2 Fächer, Abt.B 300
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E864671
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
E864671
EAN/GTIN:
4025314948660
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Garderoben-Sitzbank
∙ Verschweißte Stahlblech-Konstruktion ∙ Türen mit Belüftungs-Lochbild, rechts angeschlagen und in Drehbolzen gelagert, standardmäßig mit Drehriegelverschluss für Vorhangschloss ausgestattet ∙ Auf Anfrage auch mit Sicherheits-Zylinderschloss erhältlich ∙ Mit untergebauter Sitzbank mit Sitzleisten aus Buche oder aus Kunststoff in lichtgrau ∙ Sitzbankgestell aus Vierkantstahlrohr in RAL 7021 schwarzgrau ∙ Ausgestattet mit Bodengleitern inkl. 10mm NiveauregulierungSitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm ∙ Mit 2 Fächern pro Abteil übereinander ∙ Einrichtung: Kleiderstange und 3 Schiebehaken je Abteil∙ Türen mit Belüftungs-Lochbild ∙ Schranktiefe: 500 / Gesamttiefe 815 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
6 Stück
Material:
Stahl
Anlieferung:
montiert
Abteilbreite:
300 mm
Ausführung Schloss:
Drehriegel
Abmessung (B x T x H):
900 x 500/815 x 2090mm
Ausführung Sitzleisten:
Holz
Abmessung Breite:
900 mm
Höhe:
2090 mm
Sitzleisten-Ausführung:
Holz
Abmessungen (B x T x H):
900 x 500/815 x 2090 mm
Tiefe:
500/815 mm
Schrankunterbau:
untergebauter Sitzbank
Abmessung Tiefe:
500/815 mm
Abmessung Höhe:
2090 mm
Schloßausführung:
Drehriegel
Farbe Front:
RAL 6011 resedagrün
Breite:
900 mm
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
... >
Sozialraumausstattung
>
Sozialraumschränke
>
Garderobenschränke mit Sitzbank
Weitere Suchbegriffe:
Garderobenbank
,
Sitzbank
,
Sitzbänke
,
Umkleidebank
,
Umkleidesitzbank
,
Aktengarderobenschrank
,
Garderobenschrank
,
Sitzbank-Schrank
,
Sitzbankschrank
,
Abteil-Schrank
,
Abteilschrank
,
Kleiderspind
,
Raumspar-Spind
,
Spind
,
Stahlspind
,
Umkleide-Schrank
,
Umkleideschrank
,
garderobenschrank 3 abteile lichtgrau
,
garderobenschrank
,
garderobenschrank lichtgrau
,
Sozialraumausstattung
,
Sozialraumschränke
,
Sozialraumschrank
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3636
36 Tage
1
Frei Haus
ab € 697,60*
€ 802,78*
Lager 369
Frei Haus
ab € 699,15*
€ 802,79*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 836,37*
€ 946,78*
Lager 2478
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 776,16*
€ 950,81*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,79*
€ 955,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,58*
€ 947,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 777,36*
€ 925,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 750,72*
€ 893,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,15*
€ 831,99
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Spind doppelstöckig Classic, 3 Abteile, H2090B900T815 mm, Lichtgrau
C+P Möbelsysteme
8350-30|S10014
ab € 585,17*
Ähnlich
C+P Spind doppelstöckig Classic, 3 Abteile, H2090B900T815 mm, Lichtgrau/Enzianbl
C+P Möbelsysteme
8350-30|S10025
ab € 586,33*
Ähnlich
C+P Spind doppelstöckig Classic, 3 Abteile, H2090B900T815 mm, Lichtgrau/Rubinrot
C+P Möbelsysteme
8350-30|S10062
ab € 585,36*
Ähnlich
Spind CP S 2000 Classic Garderobenschrank 8350-30 (HBLAU)
C+P Möbelsysteme
8350-30|S10001
ab € 710,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen