Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Stecktafel
>
Sortiertafel
>
Artikel
Werkstattplaner Eichner 9019-00201 (ROT)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3636-9019201-02
Hersteller:
Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
9019-00201-05
EAN/GTIN:
4052301027114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Werkstattplaner Eichner 9019-00201 (ROT)
für 10 x A4, 31,5x128cm (BxH), einreihig, Metall - Die Werkstattplaner von Eichner eignen sich hervorragend für den Einsatz in Logistikbüros und Werkstätten. Die pflegeleichte und hochwertige Oberfläche aus pulverbeschichtetem Metall rundet das zeitlose und moderne Design ab. Die Werkstattplaner haben ein Schienensystem, welches eine übersichtliche Darstellung von bis zu 10 Werkstattaufträgen ermöglicht. Für Format: A4, Fächeranzahl: 10 Fächer, Beschriftung: unbeschriftet, geeignet für: 10 x DIN A4, Material: Metall, Maße: 31,5 x 128 x 7,4 cm (B x H x T), Gewicht: 14 kg. Ausführung: einreihig. Lieferung inklusive Montagematerial. Made in Germany. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Haus.
... >
Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
>
Planen, Schulen, Präsentieren, Kalender
>
Tafel (Büro)
Weitere Suchbegriffe:
Auftragsplaner
,
Dokumenten-Sortiertafel
,
Dokumentensortiertafel
,
Kartensortiertafel
,
Kartentafel
,
Schuppentafel
,
Sortiertafel
,
Werkstattplaner
,
Auftragstasche KFZ-Werkstatt
,
Auftragstasche Werkstatt
,
Werkstattauftragstasche
,
werkstattplaner eichner din a 4
,
auftragstasche kfz-werkstatt
,
eichner auftragsplaner
,
Planer
,
Servicetafel
,
Skalenleisten
,
Streifenstecktafel-Markierungsstreifen
,
Streifenstecktafel-Planungsstreifen
,
Streifenstecktafel-Terminstreifen
,
Sichttafel
,
Vorlagenhalter
,
Sichttafel-System
,
Klarsicht-Tasche
,
Klarsicht-Tafelsystem
,
Werkstatt-Planer
,
Stecktafel
,
Hänge-Sichttafel
,
Dokumentiersortiertafel
,
Einstecktafel
,
Sichtplaner
,
Steckplaner
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,78*
€ 168,92*
Lager 3636
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 143,21*
€ 179,54*
Lager 261
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,00*
€ 185,51*
Lager 711
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 167,20*
€ 206,20*
Lager 103
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,84*
€ 209,50*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,54*
€ 213,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,36*
€ 208,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,59*
€ 194,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,35*
€ 172,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,21*
€ 170,42
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3636
Versand:
Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3636
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planungstafel, mit 10 Schienen, einreihig, HxBxT 1280 x 315 x 74 mm, blau.
Eichner Organisation
9019-00201-08
ab € 125,80*
Ähnlich
Planungstafel, mit 10 Schienen, einreihig, HxBxT 1280 x 315 x 74 mm, grau.
Eichner Organisation
9019-00201-11
ab € 133,79*
Ähnlich
Planungstafel, mit 10 Schienen, zweireihig, HxBxT 1280 x 554 x 74 mm, blau.
Eichner Organisation
9019-00202-08
ab € 211,35*
Ähnlich
Planungstafel, mit 10 Schienen, zweireihig, HxBxT 1280 x 554 x 74 mm, grau.
Eichner Organisation
9019-00202-11
ab € 212,29*
Ähnlich
Planungstafel, mit 10 Schienen, zweireihig, HxBxT 1280 x 554 x 74 mm, rot.
Eichner Organisation
9019-00202-05
ab € 210,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen