Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nord-Lock Sicherungsscheibe Standard, NL16, ST, Delta Protekt KL100 + VH 302 GZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nord-Lock Sicherungsscheibe Standard, NL16, ST, Delta Protekt KL100 + VH 302 GZ
Nord-Lock Sicherungsscheibe Standard, NL16, ST, Delta Protekt KL100 + VH 302 GZ
Nord-Lock Sicherungsscheibe Standard, NL16, ST, Delta Protekt KL100 + VH 302 GZ
Artikel-Nr.:
     369-30010316
Hersteller:
     Nord-Lock
Herst.-Nr.:
     1286
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Nach DIN 25201.Hinweise: Nach DIN 25201 Konstruktionsrichtlinie für Schienenfahrzeuge zugelassenEigenschaften: Die Keilsicherungsscheiben haben auf der Innenseite Keilflächen und auf der Außenseite Radialrippen. Die Form der Keilflächen ist so gewählt, dass der Winkel der Keilflächen “α“ stets größer ist als die Gewindesteigung “β”. Die paarweise verklebten Scheiben werden so eingesetzt, dass die innenliegenden Keilflächen aufeinanderliegen.Vorteile: Keilsicherungsscheiben sichern Schraubenverbindungen, die starken Vibrationen und dynamischen Belastungen ausgesetzt sind.Erzielt eine genaue Vorspannung mit definierter und gleichmäßiger Reibung.Wiederverwendbar.Lasermarkiert, um eine lückenlose Rückverfolgbarkeit für jedes Keilsicherungsscheibenpaar zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
Präfix Nordlock Typenbezeichnung:
NL
Normnummer:
NL
Norm:
Werksnorm NL
Material:
Stahl
Beschichtung:
Delta-Protekt KL100 + VH 302 GZ
Güte:
ST
Innendurchmesser:
16 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5634*
€ 0,7234*
3 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6663*
€ 0,8463*
6 Tage
1800
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,6698*
€ 0,8598*
3 Tage
2250
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,6777*
€ 0,8677*
6 Tage
2500
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,6769*
€ 0,8771*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7234*
€ 0,86085
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7034*
€ 0,83705
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5634*
€ 0,67045
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 72,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEICO
880320300160000
ab € 1,0712*
Ähnlich
Nord-Lock
1536
ab € 6,69*
Ähnlich
Nord-Lock
881320340160000
ab € 1,0892*
Ähnlich
Nord-Lock
881329400160000
ab € 2,2288*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.