Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX SPS 6,0x50 SK A2 VG TX30 , Inhalt 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
SPAX SPS 6,0x50 SK A2 VG TX30 , Inhalt 100 Stück
SPAX SPS 6,0x50 SK A2 VG TX30 , Inhalt 100 Stück
SPAX SPS 6,0x50 SK A2 VG TX30 , Inhalt 100 Stück
Artikel-Nr.:
     369-52400365043
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1197000600503
EAN/GTIN:
     4003530168345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Die Universalschraube ist der absolute Allrounder im Sortiment von SPAX. Sie kann fast alles – zum Beispiel ganz ohne Vorbohren in Nadelhölzer wie Fichten- und Kiefernholz sowie in die gängigen Holzwerkstoffplatten (MDF, Span- und OSB-Platten) eingedreht werden. Dabei spielt unsere Universalschraube ihre Überlegenheit vor allem im Innenausbau- und Möbelbaubereich aus, aber auch außen ist sie mit dem passenden Korrosionsschutz gut verwendbar. Durch ihre besondere Gewindegeometrie ist der Eindrehwiderstand beim Schrauben wesentlich geringer als bei herkömmlichen Schrauben, was nicht nur Ihre Kräfte und Nerven, sondern auch den Akku des eingesetzten Schraubers schont. Ein Aufspleißen des Holzes in Randnähe wird zuverlässig unterbunden. Das bedeutet für Sie: Sie drehen mehr Schrauben pro Akkuladung ein, und Sie müssen sich keine Sorgen um aufgerissene Holzenden mehr machen.Anwendung: universell einsetzbarVerwendungszweck gemäß Zulassung: SPAX Schrauben sind für die Verwendung in tragenden Holzkonstruktionen zur Verbindung von Teilen aus Vollholz, Brettschichtholz, Brettsperrholz, Furnierschichtholz, ähnlich verleimten Holzbauteilen, Holzwerkstoffplatten oder zur Verbindung von Stahlteilen an Teile aus Holz bestimmtBauaufsichtlich zugelassen: Europäische Technische Bewertung ETA-12/0114Vorteile: Ohne Vorbohren (holzabhängig)Schnelles und sicheres Verarbeiten mit geringem Kraftaufwand (mehr Verschraubungen mit einer Akku-Ladung)Verringert wirkungsvoll das Spleißen des Holzmaterials auch bei geringen RandabständenMultifunktionale Anwendungen im Innenbereich
Weitere Informationen:
Typ:
SPS
Kopfdurchmesser:
11.6 mm
Länge:
50 mm
Material:
nicht rostender Stahl A2
Güte:
A2
Gewindelänge:
43 mm
Beschichtung:
blk
Durchmesser:
6 mm
Gewindeart:
Vollgewinde
Kraftangriff:
TX 30
Kopfform:
Senkkopf
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,1443*
€ 0,1963*
Lager 369
100
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,1453*
€ 0,1973*
1 Tag
210
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2363*
€ 0,2363*
6 Tage
unbekannt
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,185*
€ 0,245*
14 Tage
100
100
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,19*
€ 0,25*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1973*
€ 0,23479
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1923*
€ 0,22884
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1863*
€ 0,2217
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1773*
€ 0,21099
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1703*
€ 0,20266
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1453*
€ 0,17291
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1453* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 19,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071037001
ab € 1,34*
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
Zubehör
SPAX International
5000009192309
ab € 0,976*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.