Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube R 88091 SEKO T-STAR 6x 50/43-T30 A 2 100 Stück SPAX


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000227215
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880919209060050
EAN/GTIN:
     4003530168345
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Artikel 88091 A 2 SPAX Seko-T SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Senkkopf · T-STAR - Abmessung: 6 x 50/43-T30 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 88091.920 · Normart: REYHER-Artikel 88091 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
SPAX Seko-T
Schrauben-Ø:
6 mm
Schraubenlänge:
50 mm
Marke:
SPAX
Ausführung:
SPAX Universalschrauben mit SPAX 4CUT-Spitze, Seko = SPAX MU
Werkstoff:
A 2
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,1443*
€ 0,1963*
100
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,1453*
€ 0,1973*
Lager 4BULW
210
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2363*
€ 0,2363*
6 Tage
unbekannt
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,185*
€ 0,245*
14 Tage
100
100
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,19*
€ 0,25*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2363*
€ 0,2812
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (€ 0,2363* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 23,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071037001
ab € 1,34*
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
Zubehör
SPAX International
5000009192309
ab € 0,976*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.