Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FNA II 6 x30 M6/5 C (25)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
fischer FNA II 6 x30 M6/5 C (25)
fischer FNA II 6 x30 M6/5 C (25)
fischer FNA II 6 x30 M6/5 C (25)
fischer FNA II 6 x30 M6/5 C (25)
fischer FNA II 6 x30 M6/5 C (25)
Artikel-Nr.:
     369-62044113
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     44113
EAN/GTIN:
     4006209441138
Suchbegriffe:
Nagelanker
Spreizdübel
spreizdübel fischer
spreizdübel
Der fischer Nagelanker FNA II M 6 mit Gewinde und Flanschmutter wird aus galvanisch verzinktem, nicht rostendem und hoch korrosionsbeständigem Stahl hergestellt. Der Nagelanker ist vor allem für die Verankerung von Lüftungsleitungen und Montageschienen geeignet. Die Europäische Technische Bewertung und die Brandeignung nach Feuerwiderstandsklasse R 120 bieten ein Plus an Sicherheit. Der FNA II M 6 wird mit wenigen Hammerschlägen zeitsparend in der Durchsteck- und der Vorsteckmontage gesetzt. Ein drehmomentkontrolliertes Anziehen ist nicht notwendig. Dies spart Zeit. Bei Belastung spreizt der FNA II selbstständig nach. Dabei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen das Bohrloch.Anwendung:
  • Brandschutzplatten
  • Brandschutzbekleidungen
  • Lüftungsleitungen
  • Draht- und Noniusabhänger
  • Montageschienen
  • Metallschellen
  • Unterkonstruktionen aus Holz und Metall.
BaustoffeGeeignet für: Beton C12/15 bis C50/60, gerissen und ungerissen; Für die Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-06/0175Fußnote: Zuzüglich Material-Rohstoffzuschlag gemäß der Marktsituation.Vorteile: Einfache Demontage der Brandschutzplatte ohne Beschädigung; Wiederverwendbarkeit der Brandschutzplatte; Sichere Verankerung speziell bei Vibration, Wind-, Sog- und Druckeinflüssen; Geringe Verankerungstiefe (30 mm); Komfortable Montage ohne drehmoment-kontrolliertes Setzwerkzeug.
Weitere Informationen:
Typ:
FNA II M 6 HCR
Gewinde:
M 6
Material:
hochkorrosionsbeständiger Stahl
Güte:
HCR
Beschichtung:
blk
Ausführung:
mit Gewinde und Flanschmutter
Bohrernenndurchmesser d0:
6 mm
Dübellänge:
50 mm
Kraftangriff:
SW 10
Nutzlänge max. Last:
5 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2:
45 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 66,055*
€ 82,725*
1 Tag
300
€ 6,40*
ab € 66,79*
€ 83,20*
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 82,025*
€ 100,675*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 87,2475*
€ 107,0375*
2 Tage
300
€ 6,40*
ab € 90,79*
€ 110,97*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 107,0375*
€ 127,37463
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 105,7375*
€ 125,82763
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 98,7675*
€ 117,53333
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 95,8475*
€ 114,05853
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 87,2475*
€ 103,82453
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 3,4899* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.