Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Nagelanker FNA II 6 x 30 M 6/5 C


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Fischer Nagelanker FNA II 6 x 30 M 6/5 C
Fischer Nagelanker FNA II 6 x 30 M 6/5 C
Fischer Nagelanker FNA II 6 x 30 M 6/5 C
Fischer Nagelanker FNA II 6 x 30 M 6/5 C
Artikel-Nr.:
     5417F-170738
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044113
EAN/GTIN:
     4006209441138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nagelanker
Spreizdübel
spreizdübel fischer
spreizdübel
Der Fischer Nagelanker FNA II 6 mit Gewinde und Flanschmutter wird aus hochkorrosionsbeständigem Stahl hergestellt. Der FNA II wird mit wenigen Hammerschlägen zeitsparend in der Durchsteck- oder der Vorsteckmontage gesetzt. Bei Belastung spreizt der FNA II selbstständig nach. Dabei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen das Bohrloch. Der Fischer Nagelanker FNA II mit Gewinde und Flanschmutter ist vor allem für die Befestigung von Montageschienen, Leitungen und Rohren in hochkorrosiver Atmosphäre geeignet.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
Hersteller:
Fischer
GTIN (EAN-Code):
2088881707384
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
45 mm
Schlüsselweite:
10
Gewinde:
M 6
Werkstoff:
hochkorrosionsbeständig
min. Bohrlochtiefe:
45 mm
Bohrerdurchmesser:
6 mm
Dübellänge:
50 mm
max. Nutzlänge:
5 mm
min. Verankerungstiefe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: FISCH-FNA II 6 x 30 M6/5 C
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 66,055*
€ 82,725*
1 Tag
300
€ 6,40*
ab € 66,79*
€ 83,20*
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 82,025*
€ 100,675*
€ 5,00*
ab € 87,2475*
€ 107,0375*
2 Tage
300
€ 6,40*
ab € 90,79*
€ 110,97*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,725*
€ 98,44275
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,225*
€ 96,65775
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 76,095*
€ 90,55305
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,685*
€ 87,68515
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,055*
€ 78,60545
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,6422* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.