Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer DuoPower 6x30 S (50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer DuoPower 6x30 S (50)
fischer DuoPower 6x30 S (50)
fischer DuoPower 6x30 S (50)
fischer DuoPower 6x30 S (50)
fischer DuoPower 6x30 S (50)
Artikel-Nr.:
     369-6206296235609
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     535459
EAN/GTIN:
     4048962235609
Suchbegriffe:
Metalldübel
Nylondübel
Polyamiddübel
Senkkopfschraube ohne Norm
Der fischer DuoPower ist ein intelligenter 2-Komponenten-Dübel mit drei Funktionsprinzipien. Der intelligente Universaldübel ist für Befestigungen in allen Baustoffen geeignet. Dies ermöglicht vielfältige Anwendungen mit nur einem Dübel. Der fischer DuoPower passt sich selbstständig dem Baustoff an und leitet durch die drei Funktionsprinzipien klappen, spreizen und knoten höchste Lastwerte ein. Die sehr gute Rückmeldung des Dübels beim Eindrehen der Schraube schafft ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Anwendung:
  • TV-Konsolen
  • Leuchten
  • Wandregale
  • Spiegelschränke
  • Briefkastenanlagen
  • Bilder
  • Fensterrollos
  • Gardinenschienen
  • Waschtischbefestigungen
  • Sanitär/Heizung/Klima-Befestigungen.
BaustoffeGeeignet für: Beton; Vollziegel; Kalksand-Vollstein; Porenbeton; Hochlochziegel; Kalksand-Lochstein; Gipsbauplatte; Gipskarton - und Gipsfaserplatten; Hohlblock aus Leichtbeton; Hohldecken aus Ziegel, Beton o. ä; Naturstein; Spanplatten; Vollgips-Platten; Vollstein aus Leichtbeton.Eigenschaften: Der DUOPOWER ist ein Multitalent unter den Kunststoffdübeln. Sein innovatives Funktionsprinzip ist einzigartig. Es passt sich unterschiedlichen Anwendungen individuell an:Die hochwertige Nylon Komponente (grau) aktiviert je nach Baustoff das passende Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen) für optimalen Halt. Die rote Komponente unterstützt mit ihren Expansionsflügeln die sichere Verspreizung – für ein Höchstmaß an Sicherheit.Anhand der Leichtlauföffnung lässt sich die Schraube einfach ansetzen, im Schraubenkanal führen und fixieren. Ein Tieferrutschen des Dübels ins Bohrloch wird durch den schmalen Dübelrand verhindert. Die ausgeprägten Mitdrehsicherungen verzahnen sich im Baustoff und verhindern ein Mitdrehen im Bohrloch.Vorteile: Zwei Materialkomponenten für beste Lastwerte und intelligente Funktionen je nach Untergrund; Bestmögliche Rückmeldung (Feelgood-Faktor) des Dübels. Man spürt wenn der Dübel perfekt sitzt; Der schmale Dübelrand verhindert das Durchrutschen ins Bohrloch.
Weitere Informationen:
Typ:
DuoPower
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Min. Plattendicke dp:
12,5 mm
Beschichtung:
vz
Schraubenabmessung:
4,5 x 40 mm
Min. Bohrlochtiefe:
45 mm
Ausführung:
mit Schraube
Bohrernenndurchmesser d0:
6 mm
Dübellänge:
30 mm
Kraftangriff:
PZ 2
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0839*
€ 0,12*
5 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,1379*
€ 0,1919*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1508*
€ 0,2088*
3 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,16*
€ 0,22*
Lager 369
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1654*
€ 0,2254*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2254*
€ 0,26823
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2154*
€ 0,25633
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1954*
€ 0,23253
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1654*
€ 0,19683
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 11,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.