Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6206296809863 Herst.-Nr.: 542714 EAN/GTIN: 4048962299236 |
| |
|
| | |
| Das fischer Verbindungselement PFUF 41 ist ein Montageelement zur Gestaltung von mehrdimensionalen Schienenkonstruktionen mit dem fischer Durchsteck-Verbinder PFCN. Die unterschiedlichen Formen der Verbindungselemente flexibilisieren die Montage von Schienenkonstruktionen. Das PFUF-Hutprofil lässt sich platzsparend zur Konstruktion von Schienenkreuzungen verwenden. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet, die Versionen aus feuerverzinktem und nicht rostendem Stahl für die Installation im Freien und in hochkorrosiver Umgebung. Weitere Informationen: | | Typ: | PFUF 41 | Material: | Stahl | Güte: | DD11 | Beschichtung: | zl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 124,455* | € 151,515* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 124,12* | € 151,57* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 192,7475* | € 230,4075* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 211,89* | € 253,07* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 232,32* | € 276,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 7,7099* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|