Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5913-542714 Herst.-Nr.: 542714 EAN/GTIN: 4048962299236 |
| |
|
| | |
| Das fischer Verbindungselement PFUF 41 ist ein Montageelement zur Gestaltung von mehrdimensionalen Schienenkonstruktionen mit dem fischer Durchsteck-Verbinder PFCN. Die unterschiedlichen Formen der Verbindungselemente flexibilisieren die Montage von Schienenkonstruktionen. Das PFUF-Hutprofil lässt sich platzsparend zur Konstruktion von Schienenkreuzungen verwenden. Die Ausführung mit Zinklamellen (zl) Oberfläche ist für die Installation im Freien geeignet. Weitere Informationen: | | Anzugsdrehmoment bei Schraubengüte ≥ 8.8: | 40 Nm | Max. empfohlener Querzug: | 3,5 kN | Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 2,0 mm: | 5 kN | Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 2,5 mm: | 7 kN | Profi / DIY: | Profi | Produktlinie: | PFUF | Produkttyp: | Verbindungselement | Lastniveau: | Mittel | Material: | Feuerverzinkter Stahl | Reale Inhaltsmenge: | 25 C62 | net_weight: | 7108.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 124,455* | € 151,515* | | | | Lager 5913 | | | | | | € 6,40* | ab € 124,12* | € 151,57* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 192,7475* | € 230,4075* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 211,89* | € 253,07* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 232,32* | € 276,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5913 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,9648* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5913 | | Versand: Lager 5913 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|