Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FHB II-A S M16x95/30 HCR (10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer FHB II-A S M16x95/30 HCR (10)
fischer FHB II-A S M16x95/30 HCR (10)
fischer FHB II-A S M16x95/30 HCR (10)
Artikel-Nr.:
     369-62097708
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     97708
EAN/GTIN:
     4006209977088
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Schraubanker
fischer ankerstange
Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S ist eine Systemkomponente des fischer Highbond-Systems FHB II. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker ist ideal für Befestigungen von höchsten Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton. Die Ankerstange kann mit Zulassung wahlweise mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Reaktionspatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED gesetzt werden. Die Konengeometrie der Ankerstangen FHB II-A S ist optimiert für kleine Achs- und Randabstände sowie schmale Betonbauteile. Die geringe Verankerungstiefe der FHB II-A S reduziert den Bohr- und Montageaufwand. Bei der Montage mit den Reaktionspatronen ist keine Bohrlochreinigung notwendig. Dies ermöglicht eine besonders wirtschaftliche und zeitsparende Befestigung.Hinweise: Die Fischer Highbond Ankerstangen und Patronen sind nur in Verbindung mit Fischer FIS FHB Injektionsmörtel und FHB II Patronen zugelassen. Der Mörtel und die Patronen sind nicht im Preis der Fischer Ankerstangen enthalten.Anwendung:
  • Geländer
  • Fassaden
  • Treppen
  • Stahlkonsolen
  • Masten
  • Rammschutz
  • Stahlbaukonstruktionen
  • Holzbaukonstruktionen
  • Durchsteckmontage.
BaustoffeGeeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen; Beton C12/15.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-05/0164, ETA-21/0948Eigenschaften: Das Fischer Highbond Mörtelsystem FHB II ist auf Basis von styrolfreiem Vinylesterharz. Es ist ein starker formschlüssiger und risstauglicher Verbund. Geringe Achs- und Randabstände. Montage im Durchsteckverfahren ist durch Ringspaltverfüllung möglich. Wahlweiser Einsatz mit Injektionskartusche oder Patrone. Highbond aus der Kartusche ist auch in feuchten Bohrlöchern und FHB II Patronen sogar in wassergefüllten Bohrlöchern und unter Wasser zulässig.Montageanweisung: Die Bohrlöcher sind gründlich mit Ausbläser und Bürste zu reinigen. Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.Die beiden Komponenten Harz und Härter werden erst beim Austritt aus der Kartusche vermischt. So bleibt der restliche Kartuscheninhalt weiter funktionsfähig. Lediglich bei längeren Unterbrechungen muss ein neues Mischrohr aufgeschraubt werden (nur bei Kartuschen, nicht Mörtelpatronen).Fußnote: **) Auf der Kartusche HB 345 S sind 180 Skalenstriche angebracht.Vorteile: Die reduzierte Verankerungstiefe der FHB II-A S verringert den Bohr- und Montageaufwand. Zusätzlich erspart die Kombination mit der Patrone FHB II-P/-PF die Bohrlochreinigung und ermöglicht somit eine besonders wirtschaftliche und zeitsparende Befestigung; Bei der Ankerstange FHB II-A S ist der Bohrdurchmesser gleich dem Gewindedurchmesser. Das ermöglicht die Durchsteckmontage ohne Hilfsmittel und reduziert den Mörtelverbrauch; Die Konengeometrie der Ankerstangen FHB II-A S ist optimiert für kleine Achs- und Randabstände in gerissenem Beton sowie dünne Betonbauteile. Dadurch ist sie für ein breites Anwendungsfeld geeignet; Die Ankerstange FHB II-A S ist sowohl für die Verwendung mit Patrone als auch mit Injektionsmörtel zugelassen. Das garantiert maximale Flexibilität in der Anwendung.
Weitere Informationen:
Typ:
FHB II-A S HCR
Länge:
160 mm
Nutzlänge:
30 mm
Material:
hochkorrosionsbeständiger Stahl
Kraftangriff (Ankerstange):
SW 12
Kraftangriff (Mutter):
SW 24
Güte:
HCR
Beschichtung:
blk
Bohrernenndurchmesser d0:
16 mm
Anschlussgewinde:
M 16
Weitere Suchbegriffe: schraubanker, Highbondanker, Gewindestab, Schwerlastbefestigungen, Verbundankerbefestigungen, Verbundankersysteme, Stahlanker, Klebeanker
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 546,826*
€ 607,576*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 546,46*
€ 608,14*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 657,53*
€ 723,37*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 668,81*
€ 730,18*
Lager 369
Frei Haus
ab € 708,15*
€ 770,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 770,48*
€ 916,8712
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 754,50*
€ 897,855
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 732,12*
€ 871,2228
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 719,12*
€ 855,7528
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 708,15*
€ 842,6985
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 70,815* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.