Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6217141850 Herst.-Nr.: 044925 EAN/GTIN: 4006209449257 |
| |
|
| | |
| Der fischer Hochleistungsanker FH II-SK mit Senkkopf ist ein Hülsenanker aus galvanisch verzinktem Stahl und aus nicht rostendem Stahl für optisch anspruchsvolle Verankerungen. Der FH II-SK ist bestens geeignet, um in gerissenem und ungerissenem Beton Geländer, Stahlkonstruktionen und Treppen zu verankern. Die Europäische Technische Bewertung und die Brandeignung nach Feuerwiderstandsklasse R 120 garantieren ein Plus an Sicherheit. Ergänzt wird dies durch die internationalen Zulassungen, die auch Anwendungen in Erdbebengebieten (Seismik C1 und C2) abdecken. Der Anker wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage oberflächenbündig im Anbauteil gesetzt. Beim Anziehen der Schraube wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Das Anbauteil wird dadurch an den Verankerungsgrund gezogen. Der schwarze Kunststoffring verhindert, dass sich der Anker mitdreht, und nimmt den Anzugsschlupf auf.Anwendung: - Geländer
- Treppen
- Konsolen
- Stahlkonstruktionen
- Leitern
- Kabeltrassen
- Maschinen
- Tore
- Fassaden
- Gitter.
BaustoffeGeeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen; Beton C12/15; Naturstein mit dichtem Gefüge.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-07/0025Eigenschaften: Die Fischer Hochleistungsanker FH II sind im Durchsteckverfahren montierbar und mit Sechskantschrauben (Typ S), mit Gewindebolzen (Typ B), mit Senkkopf (Typ SK) und mit Innengewinde (Typ I) erhältlich.Oberflächenbündige Montage durch Senkkopfschraube. Der schwarze Kunststoffring nimmt den Anzugsschlupf auf und dient dazu, das Anbauteil fest an den Verankerungsgrund zu pressen. Ein Mitdrehen des Dübels wird dadurch verhindert.Montageanweisung: Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.Vorteile: Die internationalen Zulassungen garantieren maximale Sicherheit und höchste Leistungsfähigkeit. Auch Anwendungen in Erdbebengebieten (Seismik C1 und C2) sind durch diese Zulassungen abgedeckt; Der versenkbare Schraubenkopf ermöglicht eine oberflächenbündige Befestigung; Das ideale Zusammenwirken von Schraubenschaft und Hülse ermöglicht eine hohe Quertragfähigkeit. Dadurch sind weniger Befestigungspunkte nötig; Die optimierte Geometrie reduziert intelligent die Setzenergie und sorgt so für eine kräfteschonende Montage; In der Zulassung ist die Verwendung von Hohlbohrern geregelt. Weitere Informationen: | | Typ: | FH II SK | Gewinde: | M 12 | Material: | Stahl galvanisch verzinkt | Güte: | ST | Beschichtung: | vz | Bohrernenndurchmesser d0: | 18 mm | Dübellänge: | 150 mm | Kraftangriff: | ISK 8 | Nutzlänge max. Last: | 50 mm | Kopfform: | Senkkopf | Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2: | 155 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubanker, Spreizdübel, hochleistungsanker fh ii-b, hochleistungsanker, hochleistungsanker fischer, Schwerlastanker, Betonanker, Stahlanker, Schwerlastdübel, Schwerlastbefestigungen, Spreizanker |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 8,4699* | € 10,1399* | | | | Lager 369 | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,5532* | € 10,2332* | | | | | | 5 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,6554* | € 10,3954* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,7265* | € 10,4365* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,8205* | € 11,6905* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 204,664* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|