Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsanker FH II M12 18/50 SK 20 St. FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-495244
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044925
EAN/GTIN:
     4006209449257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Hochleistungsanker
Der fischer Hochleistungsanker FH II SK mit Senkkopf ist ein Hülsenanker aus galvanisch verzinktem Stahl. Der Anker wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen des Ankers wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Der schwarze Kunststoffring verhindert · dass sich der Anker mitdreht · und nimmt den Anzugsschlupf auf. Das Anbauteil wird dadurch an den Verankerungsgrund gezogen. Der fischer Hochleistungsanker FH II SK mit Senkkopf ist bestens geeignet · um in gerissenem und ungerissenem Beton Geländer · Treppen und Leitern zu befestigen. Marketingclaim: Der Durchsteckanker für Befestigungen mit Senkkopf in gerissenem Beton. Vorteile: Die internationalen Zulassungen garantieren maximale Sicherheit und höchste Leistungsfähigkeit. Auch Anwendungen in Erdbebengebieten (Seismik C1 und C2) sind durch diese Zulassungen abgedeckt. Das ideale Zusammenwirken von Schraubenschaft und Hülse ermöglicht eine hohe Quertragfähigkeit. Dadurch sind weniger Befestigungspunkte nötig. Die optimierte Geometrie reduziert intelligent die Setzenergie und sorgt so für eine kräfteschonende Montage. Der versenkbare Schraubenkopf ermöglicht eine oberflächenbündige Befestigung. In der Zulassung ist die Verwendung von Hohlbohrern geregelt. Topfeatures: Mit Senkkopf für oberflächenbündige Montage. Die internationalen Zulassungen garantieren maximale Sicherheit und höchste Leistungsfähigkeit. Auch bei Anwendungen in Erdbebengebieten (Seismik C1 und C2). Das ideale Zusammenwirken von Schraubenschaft und Hülse ermöglicht eine hohe Quertragfähigkeit und weniger Befestigungspunkte. Die optimierte Geometrie reduziert intelligent die Setzenergie und sorgt so für eine kräfteschonende Montage. Weitere technische Eigenschaften: · Ankerlänge: 150mm · Durchsteckmontage: Ja · Gewindemaß (mm): 12mm · ICC-Zulassung: Ja · Inhalt: 20 · Material: Galvanisch verzinkter Stahl · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 155mm · Min. Verankerungstiefe: 80mm · Nutzlänge: 50mm · Profi / DIY: Profi · Prüfzeichen / Zulassungen: ICC - ES Zulassung, FM (Factory Mutual), Seismik, Brandschutz-Klassifizierung, VdS Anerkennung, ETA - Europäisch Technische Bewertung · Schlüsselweite (Innen 6kant): 8mm · Seismic-Zulassung: C1 / C2 · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Max. / min. Dicke des Anbauteils: 50 / 8mm · Max. Dicke des Anbauteils: 50mm
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
18 mm
Dübellänge:
150 mm
Gewinde:
M12
ETA Zulassung:
Ja
Marke:
FISCHER
Ausführung:
Anker mit Senkkopf, für gerissenem und ungerissenem Beton
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schraubanker, Spreizdübel, hochleistungsanker fh ii-b, hochleistungsanker, hochleistungsanker fischer, Anker, Schachtleiter-Zubehör, Wandanker
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,4699*
€ 10,1399*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,5532*
€ 10,2332*
Lager 4757
108
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,6554*
€ 10,3954*
1 Tag
20
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,7265*
€ 10,4365*
2 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,8205*
€ 11,6905*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 10,3954*
€ 12,37053
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,6554*
€ 10,29993
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 207,908* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.