Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer GB 8 (25)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer GB 8 (25)
fischer GB 8 (25)
fischer GB 8 (25)
fischer GB 8 (25)
fischer GB 8 (25)
Artikel-Nr.:
     369-622038
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     50491
EAN/GTIN:
     4006209504918
Suchbegriffe:
Gasbetondübel
Porenbetondübel
Nylondübel
Polyamiddübel
Der fischer Gasbetondübel GB ist ein Spezialdübel für unterschiedlichste Befestigungen in Porenbeton. Der GB 10 ist zudem in Kombination mit der fischer Sicherheitsschraube für sicherheitsrelevante Befestigungen in Porenbeton zugelassen. Der fischer GB ist ideal, um Fassaden- und Dachkonstruktionen sowie Geländer in Porenbeton zu befestigen. Der aus hochwertigem Nylon gefertigte GB wird nach dem Vorbohren mit dem Hammer eingeschlagen. Das Einschlagen mit dem Hammer erfordert kein Spezialwerkzeug und spart somit Zeit und Kosten bei der Montage. Die charakteristischen Außenrippen stellen eine formschlüssige Verbindung zwischen Dübel und Baustoff her und garantieren optimale Druckverteilung und Haltewerte.Hinweise: Die Gasbetondübel GB sind nur zulässig in Verbindung mit Fischer Sicherheitsschrauben. Die Bohrlöcher müssen im Drehgang erstellt werden.Anwendung:
  • Leichte Kabeltrassen
  • Rohrleitungen
  • Geländer
  • Fassaden- und Dachkonstruktionen aus Holz und Metall
  • Leichte Vordachkonsolen
  • Briefkastenanlagen
  • Rankgitter.
BaustoffeGeeignet für: Porenbeton PB2, PP2; Porenbetonwand- und -deckenplatten der Druckfestigkeit 3.3.Eigenschaften: Material Nylon, halogenfrei. Spiralförmige Außenrippen schneiden sich formschlüssig in den Porenbeton. Günstige Druckverteilungen durch die großen Außenrippen. Geringes Bohrloch, das nur dem Kern Ø des Dübels entspricht. Keine Spezialwerkzeug nötig.Vorteile: Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (nur GB 10) garantiert geprüfte Sicherheit für den Einsatz bei sicherheitsrelevanten Anwendungen; Die spiralförmigen Außenrippen schneiden sich formschlüssig in den weichen Baustoff und sorgen für optimale Druckverteilung und Haltewerte; Das Einschlagen mit dem Hammer erfordert kein Spezialwerkzeug und spart somit Zeit und Kosten bei der Montage; In Verbindung mit der zugelassenen fischer Sicherheitsschraube in A4 kann der GB auch im Außenbereich (z. B. der Fassadenmontage) sicher eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Typ:
GB
Min. Bohrlochtiefe:
60 mm
fischer Sicherheitsschraube:
5 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
8 mm
Dübellänge:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Spreizdübel, spreizdübel 8x50, gasbetondübel fischer, gasbetondübel, Gasbetonbefestigungen
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,5368*
€ 0,7268*
2 Tage
2375
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5464*
€ 0,7364*
3 Tage
125
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,55658*
€ 0,75658*
2 Tage
350
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,56*
€ 0,76*
Lager 369
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6672*
€ 0,8872*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8872*
€ 1,05577
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8072*
€ 0,96057
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7872*
€ 0,93677
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7772*
€ 0,92487
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6672*
€ 0,79397
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 22,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.