Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Sprinklerschlaufe FRSL 90 M10 (25)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer Sprinklerschlaufe FRSL 90 M10 (25)
fischer Sprinklerschlaufe FRSL 90 M10 (25)
fischer Sprinklerschlaufe FRSL 90 M10 (25)
fischer Sprinklerschlaufe FRSL 90 M10 (25)
Artikel-Nr.:
     369-62513309
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     513309
EAN/GTIN:
     4048962121834
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die fischer Sprinklerschelle FRSL ist eine Lösung mit VdS-Zulassung zur höhenverstellbaren Befestigung von zugelassenen Sprinklersystemen in Gebäuden. Die Sprinklerschlaufe wird aus dem hochwertigen Stahl DX5 1D+Z140 MA-C nach der DIN EN 10327 hergestellt. Die Sendzimir-Verzinkung schützt vor Korrosion.Anwendung: Installation von Sprinklerleitungen nach VdS-Richtlinien.Vorteile: Die VdS-Zulassung garantiert eine objektiv geprüfte Sicherheit zum Einsatz in Sprinkleranlagen; Die Reguliermutter als Anschlussmutter ermöglicht eine einfache, nachträgliche Höhenjustierung der Leitungen.
Weitere Informationen:
FM zugelassen:
Ja
Typ:
FRSL
Stärke:
2.5 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Nenngröße:
3"
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Höhe H:
113 mm
Breite B:
10 mm
UL zugelassen:
Ja
Anschlussgewinde:
M 10
Max. empf. Last (zentr. Zug):
3,5 kN
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 33,725*
€ 46,4025*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,5325*
€ 46,5325*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 37,98*
€ 49,77*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 54,145*
€ 68,665*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 57,47*
€ 72,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,665*
€ 81,71135
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,175*
€ 81,12825
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,275*
€ 76,48725
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,515*
€ 73,20285
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,685*
€ 69,83515
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 54,145*
€ 64,43255
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,1658* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.