Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprinklerschlaufe FRSL 3" M10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-513309
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     513309
EAN/GTIN:
     4048962121834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die hochwertige fischer Sprinklerschlaufe FRSL ermöglicht die Installation von Sprinklerleitungen nach VdS-Richtlinien. Die VdS-Zulassung garantiert eine objektiv geprüfte Sicherheit. Die Reguliermutter als Anschlussmutter ermöglicht eine einfache nachträgliche Höhenjustierung der Leitungen.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10
Breite x Stärke Schellenband:
10 x 2,5 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
VdS Anerkennung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Höhe:
113 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
4,9 kN
Nenngröße:
3 in
Profi / DIY:
Profi
Spannbereich von - bis:
90 mm
Breite Schellenband:
10 mm
Stärke Schellenband:
2,5 mm
Form:
Schlinge
Dämmeinlage:
keine Einlage
Produktlinie:
FRSL
Farbe:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Produkttyp:
Sprinklerschlaufe
Dämpfungsmaß Einlage:
0 dB
Einlage:
ohne
Lastniveau:
Mittel
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
3302.00 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 6,40*
ab € 38,13*
€ 49,55*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,35*
€ 50,83*
€ 4,90*
ab € 38,8775*
€ 52,60*
€ 5,00*
ab € 54,125*
€ 69,135*
Lager 646
unbekannt
€ 6,40*
ab € 57,77*
€ 73,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,28*
€ 87,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,32*
€ 86,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,60*
€ 81,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,74*
€ 78,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 63,78*
€ 75,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 57,77*
€ 68,75
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,3108* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.