Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Sprinklerschlaufe FRSL 90


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Sprinklerschlaufe FRSL 90
Fischer Sprinklerschlaufe FRSL 90
Fischer Sprinklerschlaufe FRSL 90
Fischer Sprinklerschlaufe FRSL 90
Fischer Sprinklerschlaufe FRSL 90
Fischer Sprinklerschlaufe FRSL 90
Artikel-Nr.:
     5417S-p516208
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     513309
EAN/GTIN:
     4048962121834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die hochwertige Fischer Sprinklerschlaufe FRSL mit Nenngröße 3" ermöglicht die Installation von Sprinklerleitungen nach VdS-Richtlinien. Die VdS-Zulassung gewährleistet eine objektiv geprüfte Sicherheit. Die Reguliermutter als Anschlussmutter ermöglicht eine einfache nachträgliche Höhenjustierung der Leitungen.
Weitere Informationen:
Werkstoff der Reguliermutter:
Stahl 11 SMnPb 30 nach DIN EN 10087, Werkstoff-Nr. 1.0718
Verzinkung:
sendzimir verzinkt, mind. 8 µm
Blechstärke:
2,5
Werkstoff:
Stahl DX51D nach DIN EN 10346, Werkstoff-Nr. 1.0226 (Z140 N-A-C)
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Beweglich:
Nein
GTIN (EAN-Code):
4048962121834
Gewinde:
M 10 mm
Anschlussgewinde:
M 10
Blechbreite:
10 mm
max. empf. statische Last (zentr. Zug):
3.5 kN
Höhe H:
113 mm
Nenndurchmesser:
3" Zoll
Weitere Suchbegriffe: Sprinklerschellen, lüftungsschelle fischer, lüftungsschelle, Fischer, Sprinklerschlaufe, FRSL, 90
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 33,725*
€ 46,4025*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,5325*
€ 46,5325*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 37,98*
€ 49,77*
€ 5,00*
ab € 54,145*
€ 68,665*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 57,47*
€ 72,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,4025*
€ 55,21898
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,065*
€ 51,24735
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,565*
€ 49,46235
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,015*
€ 47,61785
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,885*
€ 45,08315
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,725*
€ 40,13275
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,349* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.