Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FH II 12/50 H (25)


Menge:  Box  
Produktinformationen:
fischer FH II 12/50 H (25)
fischer FH II 12/50 H (25)
fischer FH II 12/50 H (25)
fischer FH II 12/50 H (25)
fischer FH II 12/50 H (25)
Artikel-Nr.:
     369-627151250
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044907
EAN/GTIN:
     4006209449073
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Hochleistungsanker
Der fischer Hochleistungsanker FH II-H mit Hutmutter ist ein Hülsenanker aus galvanisch verzinktem Stahl. Der FH II-H ist bestens geeignet, um in gerissenem und ungerissenem Beton Regalanlagen, Stahlkonstruktionen und Konsolen zu verankern. Die Europäische Technische Bewertung und die Brandeignung nach Feuerwiderstandsklasse R 120 garantieren ein Plus an Sicherheit. Ergänzt wird dies durch die internationalen Zulassungen, die auch Anwendungen in Erdbebengebieten (Seismik C1 und C2) abdecken. Der Anker wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage oberflächenbündig im Anbauteil gesetzt. Beim Anziehen der Schraube wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Das Anbauteil wird dadurch an den Verankerungsgrund gezogen.Anwendung:
  • Geländer
  • Treppen
  • Konsolen
  • Stahlkonstruktionen
  • Leitern
  • Kabeltrassen
  • Maschinen
  • Tore
  • Fassaden
  • Gitter.
BaustoffeGeeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen; Beton C12/15; Naturstein mit dichtem Gefüge.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-07/0025Eigenschaften: Die Fischer Hochleistungsanker FH II sind im Durchsteckverfahren montierbar und mit Sechskantschrauben (Typ S), mit Gewindebolzen (Typ B), mit Senkkopf (Typ SK) und mit Innengewinde (Typ I) erhältlich.Der schwarze Kunststoffring nimmt den Anzugsschlupf auf und dient dazu, das Anbauteil fest an den Verankerungsgrund zu pressen. Ein Mitdrehen des Dübels wird dadurch verhindert.Montageanweisung: Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.Fußnote: In M 20 und M 24 kurzfristig lieferbar.Vorteile: Die internationalen Zulassungen garantieren maximale Sicherheit und höchste Leistungsfähigkeit. Auch Anwendungen in Erdbebengebieten (Seismik C1 und C2) sind durch diese Zulassungen abgedeckt; Die Hutmuttervariante sorgt für eine stabile und robuste Befestigung; Das ideale Zusammenwirken von Schraubenschaft und Hülse ermöglicht eine hohe Quertragfähigkeit. Dadurch sind weniger Befestigungspunkte nötig; Die optimierte Geometrie reduziert intelligent die Setzenergie und sorgt so für eine kräfteschonende Montage; In der Zulassung ist die Verwendung von Hohlbohrern geregelt.
Weitere Informationen:
Typ:
FH II H
Gewinde:
M 8
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Bohrernenndurchmesser d0:
12 mm
Dübellänge:
140 mm
Kraftangriff:
SW 17
Nutzlänge max. Last:
50 mm
Kopfform:
Hutmutter
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: Hutmutter (ohne Norm), Schraubanker, hochleistungsanker fischer, hutmutter (ohne norm), Schwerlastanker, Betonanker, Stahlanker, Schwerlastdübel, Schwerlastbefestigungen, Spreizanker
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8125
25
pro Box
€ 6,40*
ab € 3,106*
€ 3,896*
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 3,2406*
€ 4,0806*
6 Tage
338
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,2483*
€ 4,0983*
Lager 369
25
pro Box
Frei Haus
ab € 4,2435*
€ 5,2535*
2 Tage
8125
25
pro Box
€ 6,40*
ab € 4,294*
€ 5,304*
Menge:  Box  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 5,2535*
€ 6,25167
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,0735*
€ 6,03747
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 4,2435*
€ 5,04977
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,2435* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 131,3375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.