Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsanker FH II M8 12/50 H 25 St. FISCHER


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1258319
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044907
EAN/GTIN:
     4006209449073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Hochleistungsanker
Der fischer Hochleistungsanker FH II H mit Hutmutter ist ein Hülsenanker aus galvanisch verzinktem Stahl. Der Anker wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen des Ankers wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Der schwarze Kunststoffring verhindert · dass sich der Anker mitdreht · und nimmt den Anzugsschlupf auf. Das Anbauteil wird dadurch an den Verankerungsgrund gezogen. Der fischer Hochleistungsanker FH II H mit Hutmutter ist bestens geeignet · um in gerissenem und ungerissenem Beton Stahlkonstruktionen · Maschinen und Tore zu befestigen. Weitere technische Eigenschaften: · Ankerlänge: 140mm · Durchsteckmontage: Ja · Gewindemaß (mm): 8mm · Inhalt: 25 · Material: Galvanisch verzinkter Stahl · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 130mm · Min. Verankerungstiefe: 60mm · Nutzlänge: 50mm · Profi / DIY: Profi · Prüfzeichen / Zulassungen: Brandschutz-Klassifizierung, ETA - Europäisch Technische Bewertung, Seismik, VdS Anerkennung · Seismic-Zulassung: C1 / C2 · U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke): 22 x 2,5mm · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Max. Dicke des Anbauteils: 50mm
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
12 mm
Dübellänge:
140 mm
Gewinde:
M8
ETA Zulassung:
Ja
Marke:
FISCHER
Schlüsselweite:
17 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hutmutter (ohne Norm), Schraubanker, hochleistungsanker fischer, hutmutter (ohne norm), Anker, Schachtleiter-Zubehör, Wandanker
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8125
25
pro Box
€ 6,40*
ab € 3,106*
€ 3,896*
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 3,2406*
€ 4,0806*
Lager 4757
338
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,2483*
€ 4,0983*
25
pro Box
Frei Haus
ab € 4,2435*
€ 5,2535*
2 Tage
8125
25
pro Box
€ 6,40*
ab € 4,294*
€ 5,304*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 4,0983*
€ 4,87698
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,9083*
€ 4,65088
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 3,2483*
€ 3,86548
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,2483* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 102,4575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.