Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsanker FH II 12/50 H


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-044907
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044907
EAN/GTIN:
     4006209449073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Hochleistungsanker
Der fischer Hochleistungsanker FH II H mit Hutmutter ist ein Hülsenanker aus galvanisch verzinktem Stahl. Der Anker wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen des Ankers wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Der schwarze Kunststoffring verhindert, dass sich der Anker mitdreht, und nimmt den Anzugsschlupf auf. Das Anbauteil wird dadurch an den Verankerungsgrund gezogen. Der fischer Hochleistungsanker FH II H mit Hutmutter ist bestens geeignet, um in gerissenem und ungerissenem Beton Stahlkonstruktionen, Maschinen und Tore zu befestigen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
140 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Nutzlänge:
50 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
VdS Anerkennung | Seismik | Brandschutz-Klassifizierung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M8
Max. Dicke des Anbauteils:
50 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
130 mm
Min. Verankerungstiefe:
60 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Seismic-Zulassung:
C1 / C2
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
22 x 2,5 mm
Profi / DIY:
Profi
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Hülsenanker
Werkstoff Anker:
Stahl
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
2839.00 GRM
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
8125
25
pro Box
€ 6,40*
ab € 3,106*
€ 3,896*
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 3,2406*
€ 4,0806*
6 Tage
338
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,2483*
€ 4,0983*
25
pro Box
Frei Haus
ab € 4,2435*
€ 5,2535*
2 Tage
8125
25
pro Box
€ 6,40*
ab € 4,294*
€ 5,304*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 3,896*
€ 4,63624
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,706*
€ 4,41014
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 3,106*
€ 3,69614
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,106* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 97,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.