Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FAZ II plus 6/10, Inhalt 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer FAZ II plus 6/10, Inhalt 50 Stück
fischer FAZ II plus 6/10, Inhalt 50 Stück
fischer FAZ II plus 6/10, Inhalt 50 Stück
fischer FAZ II plus 6/10, Inhalt 50 Stück
fischer FAZ II plus 6/10, Inhalt 50 Stück
Artikel-Nr.:
     369-6B1907815
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     564572
EAN/GTIN:
     4048962461978
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der fischer Bolzenanker FAZ II Plus ist der Stahlanker für höchste Ansprüche mit hohen Quertragfähigkeiten und breitem Anwendungsfeld. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II Plus kann durch Wegfall der Bohrlochreinigung einfacher und schneller gesetzt werden (M8-M16). Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten sicher in den Beton ein und ermöglicht eine sofort belastbare, hohe Tragfähigkeit. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Verankerung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.Anwendung:
  • Stahlkonstruktionen
  • Geländer
  • Konsolen
  • Leitern
  • Kabeltrassen
  • Maschinen
  • Treppen
  • Tore
  • Fassaden
  • Holzkonstruktionen.
BaustoffeGeeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen; Beton C12/15; Beton C80/95 (Gutachten vorhanden); Naturstein mit dichtem Gefüge.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-19/0520Eigenschaften: Der FAZ II Plus ist geeignet für die Vor- und Durchsteckmontage und durch das lange Gewinde auch optimal für Abstandsmontagen. Beim Anziehen der Mutter wird der Konusbolzen in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen die Bohrlochwand. Bei Erreichen des vorgegebenen Drehmoments ist der Anker zulassungskonform gesetzt. Bei Serienmontage empfehlen wir die Verwendung der Bolzenanker-Setzwerkzeuge FABS bzw. FA-ST II. Im Falle von seismischen Anforderungen kann der Ringspalt mithilfe der Verfüllscheibe FFD verfüllt werden.Montageanweisung: Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen. Bei Erreichen des vorgegebenen Drehmoments ist der Anker zulasssungskonform gesetzt.Vorteile: Schnelle und einfachere Montage ohne Bohrlochreinigung (M8-M16). Zahlreiche Prüfgutachten für unterschiedliche Untergrundmaterialien (Beton C12/15-C80/90, Stahlfaserbeton (aBG), Kalksandvollstein) erhöhen die Anzahl der Einsatz- und Anwendungsfelder. Mit der neuen Bewertung (ETA) erhöhen sich die Quertragfähigkeiten entscheidend. Dadurch werden weniger Befestigungspunkte und Anker benötigt. Die ETA Bewertung stellt zusammen mit weiteren Prüfgutachten (RWS, ZTV, ETK) hohe Lasten im Brandfall sicher. Die variablen Verankerungstiefen ermöglichen ein millimetergenaues Anpassen an die Lasten. Der FAZ II Plus ermöglicht die Aufnahme von hohen seismischen Lasten der Leistungskategorie C1 mit und ohne Verwendung der Verfüllscheibe FFD bei der Installation.
Weitere Informationen:
Nutzlänge tfix max./min. Last:
10 / - mm
Typ:
FAZ II plus
Scheibendurchmesser x Dicke:
16 x 1,6 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Gewinde (d x L):
M 6 x 25 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
6 mm
Dübellänge:
65 mm
Kraftangriff:
SW 10
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, Stahlanker, Expressanker, Expressdübel, Schlaganker, Schwerlastanker, Betonanker, Schwerlastdübel, Spreizanker, Durchsteckanker, Segmentanker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
75000
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,4608*
€ 0,6308*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4688*
€ 0,6388*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4626*
€ 0,7226*
50
pro Packung
€ 5,00*
ab € 0,5424*
€ 0,7324*
Lager 369
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5896*
€ 0,7896*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7896*
€ 0,93962
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7696*
€ 0,91582
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6996*
€ 0,83252
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6696*
€ 0,79682
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5896*
€ 0,70162
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 39,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.