Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer DuoXpand 10x200 FUS, Inhalt 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer DuoXpand 10x200 FUS, Inhalt 50 Stück
fischer DuoXpand 10x200 FUS, Inhalt 50 Stück
fischer DuoXpand 10x200 FUS, Inhalt 50 Stück
fischer DuoXpand 10x200 FUS, Inhalt 50 Stück
fischer DuoXpand 10x200 FUS, Inhalt 50 Stück
Artikel-Nr.:
     369-6B3751055
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     562173
EAN/GTIN:
     4048962440348
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Rahmendübel
Schraubanker
Spreizdübel
Der Langschaftdübel DuoXpand mit zwei Verankerungstiefen ist mit der fischer Sechskant-Sicherheitsschraube für Mehrfachbefestigungen von nichttragenden Systemen in Beton, Mauerwerk und Porenbeton zugelassen. Durch seine spezielle Lamellengeometrie und der Materialkombination verspreizt sich der Dübel optimal und materialschonend im jeweiligen Baustoff. Das Sortiment umfasst die Durchmesser von 8 und 10 und Dübellängen bis 230 mm. Anwendung:
  • Fassaden-, Decken- und Dachunterkonstruktionen aus Holz oder Metall
  • Fenster
  • Tore und Türen
  • Garderoben
  • Küchenhängeschränke
  • Kanthölzer
  • Balken
  • TV-Konsolen
  • Wandbekleidungen
  • Metallwinkel
  • Metallhalterungen.
BaustoffeGeeignet für: Beton C12/15; Vollziegel; Kalksandvollstein; Vollblock aus Leicht- und Normalbeton; Hochlochziegel; Kalksandlochstein; Hohlblock aus Leichtbeton; Porenbeton; Naturstein mit dichtem Gefüge; Vollgips-Platten.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-21/0324Vorteile: Die abgestimmte Kombination aus Design und Material beißt sich perfekt in alle Baustoffe und ermöglicht den universellen Einsatz; Die spezielle Lamellengeometrie verspreizt sich materialschonend im jeweiligen Baustoff. Dies vermeidet Brüche in porösen Baustoffen und ermöglicht randnahe Verankerungen.
Weitere Informationen:
Typ:
DuoXpand FUS
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Max. Nutzlänge:
150 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
10 mm
Dübellänge:
200 mm
Kraftangriff:
TX 40 / SW 13
Nutzlänge max. Last:
40 mm
Kopfform:
Sechskantkopf mit U-Scheibe
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1350
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,1103*
€ 2,6503*
Lager 369
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,7561*
€ 3,3661*
15 Tage
419
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,87*
€ 3,51*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,28*
€ 3,71*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,098*
€ 3,738*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,3661*
€ 4,00566
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7561*
€ 3,27976
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 168,305* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.