Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschaftdübel  DuoXpand D10xL200 mm FUS 6-kantschraube 50St. FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1658322
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     562173
EAN/GTIN:
     4048962440348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Rahmendübel
Schraubanker
Spreizdübel
Der fischer Langschaftdübel DuoXpand mit zwei Verankerungstiefen ist mit der fischer Sechskant-Sicherheitsschraube für Mehrfachbefestigungen von nichttragenden Systemen in Beton · Mauerwerk und Porenbeton zugelassen. Durch seine spezielle Lamellengeometrie und der Materialkombination verspreizt sich der Dübel optimal und materialschonend im jeweiligen Baustoff. Das Sortiment umfasst die Durchmesser von 8 und 10 und Dübellängen bis 230 mm. Der DuoXpand mit der Sechskantschraube und angeformter Unterlegscheibe ist besonders für die Befestigung von Metallkonstruktionen geeignet. Marketingclaim: Mit cleverem Biss verankern Vorteile: Die spezielle Lamellengeometrie verspreizt sich materialschonend im jeweiligen Baustoff. Dies vermeidet Brüche in porösen Baustoffen und ermöglicht randnahe Verankerungen. DuoXpand 10 in den Längen 80 · 100 · 180 und 200 mm ist geeignet für die Verankerung unter seismischer Einwirkung in Mauerwerk aus Hohl- oder Lochsteinen (ETA-22/0186). Die Europäische Technische Bewertung (ETA-21/0324) für Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen gewährleistet sicheren Halt in allen Baustoffklassen. Der graue Grundkörper aus hochwertigem Nylon bietet starken Halt · während die rote Materialkomponente für Flexibilität und optimales Aufspreizen sorgt. Die abgestimmte Kombination aus Design und Material beißt sich perfekt in alle Baustoffe und ermöglicht den universellen Einsatz. Die vormontierte Sicherheitsschraube ist perfekt auf den Dübel abgestimmt und sorgt für Zeitersparnis bei der Montage. Topfeatures: Clevere Kombination aus Design und Material für materialschonenden Biss im Baustoff. Spreizelement mit zwei Verankerungstiefen für flexiblen Einsatz. Zugelassene Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton und Mauerwerk. Seitliche Rippen verhindern Mitdrehen im Bohrloch für komfortable Montage. Vormontierte Sicherheitsschraube mit Sechskantkopf und angeformter Unterlegscheibe. Weitere technische Eigenschaften: · Antrieb 1: Innenstern TX / Sechskant · Durchsteckmontage: Ja · ETA-Zulassung: Ja · Farbe: grau · Inhalt: 50 · Nutzlänge bei Verankerungstiefe 140 mm: 60mm · Nutzlänge bei Verankerungstiefe 160 mm: 40mm · Nutzlänge bei Verankerungstiefe 50 mm: 150mm · Nutzlänge bei Verankerungstiefe 70 mm: 130mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Rand und Schraube
Bohrer-Ø d0:
10 mm
Dübellänge l:
200 mm
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage td:
210 mm
Antrieb:
TX40 / SW 13
Werkstoff:
Galvanisch verzinkter Stahl
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
450
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,1203*
€ 2,6303*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,7561*
€ 3,3661*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,088*
€ 3,778*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,2346*
€ 3,9246*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,46*
€ 3,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,6303*
€ 3,13006
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,1203*
€ 2,52316
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 131,515* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.