Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6C4015368 Herst.-Nr.: 553411 EAN/GTIN: 4048962365818 |
| | |
|
| | |
| Das fischer Gasbetriebene Setzgerät FGC 100 ist perfekt auf die schnelle und einfache Befestigung in Beton und Stahl abgestimmt. Die Kraft von 100 Joule sorgt für ein korrektes Eindringen in die Arbeitsfläche auch bei Stahl-zu-Stahl-Anwendungen.Anwendung: -Trockenbau-Schienen-Elektroinstallationen-Verbundbleche-WDV-Systeme-Leichte BaukonstruktionenMontageanweisung: -Das FGC 100 eignet sich für die schnelle und zuverlässige Installation von z. B. Trockenbau-Schienen und Elektroinstallationen – an Boden, Wand oder Decke.-Für eine optimale Installation muss das Gerät rechtwinklig zur Arbeitsfläche positioniert werden.-Der angebrachte Stützfuß gibt Halt, kann aber auch entfernt werden, um Nägel in engen Bereichen einzusetzen.-Das Gerät ist innerhalb des Temperaturbereichs von - 7°C bis +50°C funktionsfähig.Lieferumfang: 1x fischer gasbetriebenes Setzgerät FGC 100, 1x Magazin FGC 100 – M26, 1x Ladegerät BC 7,2V, 2x Lithium-Ionen-Akku B 7.2V – 2.5 Ah, 1x Nageldurchschlag, 2x Sechskantschlüssel, 1x XL-BOXX Vorteile: -100-Joule-Setzenergie für korrektes Eindringen in den Untergrund, auch bei Stahl-an-Stahl-Anwendungen.-Lange Lebensdauer: Wartungsintervalle nach jeweils 20.000 Befestigungen unter Standardbedingungen.-Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku: 8.000 Befestigungen pro Ladung.-Ein 10-minütiges Laden genügt, um weitere 300 Nägel zu setzen.Einfache Anpassung der Setztiefe an verschiedene Anwendungen.-Schnellentriegelung für die schnelle Demontage des Magazins und die Beseitigung von verklemmten Nägeln.-LED-Statusanzeige.-Das FGC 100 wird in der praktischen XL-BOXX geliefert – diese ist kompatibel zur L-BOXX. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pulvernagelpistole, Pulverpistole, Gas-Nagler, Gasdrucknagler, Gasnagler, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, gasnagler, Schussapparat, Schußapparat, Schussgerät, Schußger |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 617,41* | € 717,75* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 618,52* | € 717,75* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 673,27* | € 718,13* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 634,50* | € 735,26* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 890,38* | € 941,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|