Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckgreifer mit Einfachöffner, TAG 0,35/100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allzweckgreifer mit Einfachöffner, TAG 0,35/100
Allzweckgreifer mit Einfachöffner, TAG 0,35/100
Allzweckgreifer mit Einfachöffner, TAG 0,35/100
Artikel-Nr.:
     369-73703311
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N50300801
EAN/GTIN:
     4025092550413
Suchbegriffe:
Allzweckgreifer
Blechgreifer
Blechhebeklemme
Blechklemme
Eigenschaften: Universell verwendbar für Bleche, Rohre, Stangen, Profileisen usw.
Weitere Informationen:
Typ:
TAG 0,35/100
Greifbereich max:
100 mm
Tragfähigkeit kg:
350 kg
Greifbereich min:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Blechplattengreifer, Hebeklemme, Schongreifer, Tragklemme, blechgreifer yale, blechgreifer, Rohrgreifer, Eisengreifer, Stangengreifer, Hebeklemmen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 531,93*
€ 587,73*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 531,92*
€ 588,87*
5 Tage
16
Frei Haus
ab € 535,88*
€ 589,99*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,12*
€ 591,45*
Lager 369
Frei Haus
ab € 701,00*
€ 761,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,24*
€ 905,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,81*
€ 895,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,26*
€ 872,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,26*
€ 857,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,00*
€ 834,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300802
ab € 713,93*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300803
ab € 564,38*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300804
ab € 782,00*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300805
ab € 621,86*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300806
ab € 851,22*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300807
ab € 794,48*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300808
ab € 1.026,77*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300809
ab € 1.040,11*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300810
ab € 1.295,01*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300811
ab € 1.545,22*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804501
ab € 2.276,12*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804502
ab € 2.308,12*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804503
ab € 2.326,80*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804504
ab € 2.617,21*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804505
ab € 2.710,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.