Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckgreifer mit Einfachöffner, TAG 0,75/100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allzweckgreifer mit Einfachöffner, TAG 0,75/100
Allzweckgreifer mit Einfachöffner, TAG 0,75/100
Allzweckgreifer mit Einfachöffner, TAG 0,75/100
Artikel-Nr.:
     369-73703313
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N50300803
EAN/GTIN:
     4025092550253
Suchbegriffe:
Allzweckgreifer
Blechgreifer
Blechhebeklemme
Blechklemme
Eigenschaften: Universell verwendbar für Bleche, Rohre, Stangen, Profileisen usw.
Weitere Informationen:
Typ:
TAG 0,75/100
Greifbereich max:
100 mm
Tragfähigkeit kg:
750 kg
Greifbereich min:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Blechplattengreifer, Hebeklemme, Schongreifer, Tragklemme, blechgreifer yale, blechgreifer, blechgreifer 750 kg, Rohrgreifer, Eisengreifer, Stangengreifer, Hebeklemmen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 571,05*
€ 632,47*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 564,38*
€ 632,48*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 587,73*
€ 646,04*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 589,38*
€ 647,28*
Lager 369
Frei Haus
ab € 775,31*
€ 834,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 834,77*
€ 993,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 826,38*
€ 983,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 805,81*
€ 958,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 790,44*
€ 940,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,31*
€ 922,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300801
ab € 511,11*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300802
ab € 713,93*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300804
ab € 782,00*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300805
ab € 621,86*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300806
ab € 851,22*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300807
ab € 794,48*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300808
ab € 1.026,77*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300809
ab € 1.040,11*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300810
ab € 1.295,01*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300811
ab € 1.545,22*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804501
ab € 2.276,12*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804502
ab € 2.308,12*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804503
ab € 2.326,80*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804504
ab € 2.617,21*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804505
ab € 2.710,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.