Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckgreifer mit Einfachöffner, TAG 0,75/200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allzweckgreifer mit Einfachöffner, TAG 0,75/200
Allzweckgreifer mit Einfachöffner, TAG 0,75/200
Allzweckgreifer mit Einfachöffner, TAG 0,75/200
Artikel-Nr.:
     369-73703314
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N50300804
EAN/GTIN:
     4025092552806
Suchbegriffe:
Allzweckgreifer
Blechgreifer
Blechhebeklemme
Blechklemme
Eigenschaften: Universell verwendbar für Bleche, Rohre, Stangen, Profileisen usw.
Weitere Informationen:
Typ:
TAG 0,75/200
Greifbereich max:
200 mm
Tragfähigkeit kg:
750 kg
Greifbereich min:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Blechplattengreifer, Hebeklemme, Schongreifer, Tragklemme, blechgreifer yale, blechgreifer, blechgreifer 750 kg, Rohrgreifer, Eisengreifer, Stangengreifer, Hebeklemmen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 793,14*
€ 856,75*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 782,00*
€ 856,76*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 814,34*
€ 873,11*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 813,87*
€ 874,81*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.067,68*
€ 1.135,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.135,34*
€ 1.351,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.129,77*
€ 1.344,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.101,73*
€ 1.311,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.083,46*
€ 1.289,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.067,68*
€ 1.270,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300801
ab € 511,11*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300802
ab € 713,93*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300803
ab € 564,38*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300805
ab € 621,86*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300806
ab € 851,22*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300807
ab € 794,48*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300808
ab € 1.026,77*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300809
ab € 1.040,11*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300810
ab € 1.295,01*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300811
ab € 1.545,22*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804501
ab € 2.276,12*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804502
ab € 2.308,12*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804503
ab € 2.326,80*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804504
ab € 2.617,21*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804505
ab € 2.710,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.