Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckgreifer mit Einfachöffner, TAG 2,0/200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allzweckgreifer mit Einfachöffner, TAG 2,0/200
Allzweckgreifer mit Einfachöffner, TAG 2,0/200
Allzweckgreifer mit Einfachöffner, TAG 2,0/200
Artikel-Nr.:
     369-73703318
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N50300808
EAN/GTIN:
     4025092551366
Suchbegriffe:
Allzweckgreifer
Blechgreifer
Blechhebeklemme
Blechklemme
Eigenschaften: Universell verwendbar für Bleche, Rohre, Stangen, Profileisen usw.
Weitere Informationen:
Typ:
TAG 2,0/200
Greifbereich max:
200 mm
Tragfähigkeit kg:
2000 kg
Greifbereich min:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Blechplattengreifer, Hebeklemme, Schongreifer, Tragklemme, blechgreifer yale, blechgreifer, blechgreifer 2000 kg, Rohrgreifer, Eisengreifer, Stangengreifer, Hebeklemmen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.057,51*
€ 1.121,53*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.029,66*
€ 1.121,54*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.066,72*
€ 1.140,23*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.069,36*
€ 1.142,40*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.377,83*
€ 1.458,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.458,56*
€ 1.735,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.439,72*
€ 1.713,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.402,05*
€ 1.668,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.389,50*
€ 1.653,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.377,83*
€ 1.639,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300801
ab € 511,86*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300802
ab € 713,03*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300803
ab € 561,55*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300804
ab € 776,54*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300805
ab € 619,01*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300806
ab € 848,62*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300807
ab € 793,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300809
ab € 1.037,23*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300810
ab € 1.289,47*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300811
ab € 1.559,56*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804501
ab € 2.285,16*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804502
ab € 2.304,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804503
ab € 2.328,51*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804504
ab € 2.626,07*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804505
ab € 2.701,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.