Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftaufbereitung
>
Wartungseinheit
>
Manometer
>
Artikel
Lufthydraulische Pumpen XVARI, XA11G
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-73707318
Hersteller:
Enerpac
Herst.-Nr.:
XA11G
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Hydraulik-Fußpumpe
Hydraulik-Handpumpe
Hydraulikhandpumpe
Eigenschaften: Enerpac XA-Serie für den Einsatz mit einfachwirkenden Zylindern. Max. Betriebsdruck 700 bar.Vorteile: - stufenlose Aus- und Einfahrgeschwindigkeit- hohe Bedienfreundlichkeit durch ergonomisches Design- je ein Pedal für Aus- und Einfahren.
Weitere Informationen:
Typ:
XA11G
Ölvolumen:
1000 cm³
... >
Hebezeuge und Winden
>
Werkzeughydraulik
>
Pumpen
Weitere Suchbegriffe:
Hydraulische Handpumpe
,
Lufthydraulikpumpe
,
Druck-Messgerät
,
Druckanzeige
,
Druckmessgerät
,
Manometer
,
enerpac hydraulik-handpumpe
,
hydraulik fußpumpe
,
hydraulik-handpumpe 700bar
,
Hochdruckhydraulikpumpen
,
Hochdrucklufthydraulikpumpen
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.226,80*
€ 1.379,69*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.381,73*
€ 1.498,63*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.498,63*
€ 1.783,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.487,71*
€ 1.770,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.434,31*
€ 1.706,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.402,94*
€ 1.669,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.381,73*
€ 1.644,26
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enerpac A Hydraulischer Verteiler, 7 Stationen 700bar max.
Enerpac
A64
ab € 187,60*
Zubehör
Enerpac Hydraulikflüssigkeit HF95T, 20 l, ISO 32
Enerpac
HF95T
ab € 276,71*
Zubehör
Enerpac Hydraulikflüssigkeit HF95Y, 5 L, ISO 32
Enerpac
HF95Y
ab € 96,21*
Zubehör
Enerpac Hydraulikschlauch, konfektioniert Innen ø 6.4mm, 1800mm, NPTF 3/8 Außengewinde, max. 700bar
Enerpac
HC7206
ab € 135,22*
Zubehör
Enerpac Stecker für Luftbetriebene Hydraulikpumpe der XA-Serie
Enerpac
XSC1
ab € 106,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen