Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Autochemie
>
Hydrauliköl
>
Artikel
Enerpac Hydraulikflüssigkeit HF95Y, 5 L, ISO 32
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2831519
Hersteller:
Enerpac
Herst.-Nr.:
HF95Y
EAN/GTIN:
5060641278959
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
enerpac hydrauliköl
hydrauliköl
Größe = 5 L
ISO Klasse = 32
Die Verwendung anderer Öle in den Zylindern und Pumpen der Serie Enerpac kann zum Verfall der Garantie führen. Enerpac, Hydraulikflüssigkeit. Hydrauliköl auf Mineralbasis für Hochdruckzylinder und -pumpen der Serie Enerpac Additive verhindern Rost, Oxidation und Schlammbildung Hoher Viskositätsindex Schützende Schmierung mit maximaler Filmdicke
Weitere Informationen:
Größe:
5 L
ISO Klasse:
32
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Hydraulik Flüssigkeiten und Filter
>
Hydraulik-Flüssigkeit
Weitere Suchbegriffe:
hydrauliköl 5l
,
2831519
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Hydraulik Flüssigkeiten und Filter
,
Hydraulik-Flüssigkeit
,
Enerpac
,
HF95Y
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Hydraulic Fluids & Filtration
,
Hydraulic Fluid
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 369
Frei Haus
ab € 107,50*
€ 131,82*
Lager 108
Frei Haus
ab € 111,59*
€ 141,85*
Lager 3145
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 121,98*
€ 149,22*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,85*
€ 168,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,18*
€ 165,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,08*
€ 153,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,34*
€ 151,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,59*
€ 132,79
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 22,318* pro Liter)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enerpac C Hydraulik-Schnellkupplung für Kupplung für hohen Durchfluss bis 700 bar, Enerpac-Pumpen und -Zylinder, Buchse
Enerpac
C604
ab € 91,31*
Zubehör
Enerpac Hydraulik Winkel-Gewindeadapter, NPT3/8 Buchse / NPT3/8 Stecker, 700bar
Enerpac
FZ1616
ab € 45,12*
Zubehör
Enerpac Hydraulikschlauch, konfektioniert Innen ø 0.25Zoll, 600mm, NPTF 3/8 Außengewinde, max. 700bar
Enerpac
HC7202E001
ab € 65,03*
Zubehör
Enerpac Hydraulikschlauch, konfektioniert Innen ø 6.4mm, 3000mm, NPTF 3/8 Außengewinde, max. 700bar
Enerpac
HC7210
ab € 189,66*
Zubehör
Enerpac Hydraulikschlauch, konfektioniert Innen ø 6.4mm, 900mm, NPTF 3/8 Außengewinde, max. 700bar
Enerpac
HC7203
ab € 142,08*
Zubehör
Enerpac Hydraulischer Winkelgewindeadapter, NPT3/8-18 Buchse - NPT3/8-18 Buchse, max. 700bar
Enerpac
FZ1614
ab € 18,57*
Zubehör
Enerpac Hydraulischer Winkelgewindeadapter, NPT3/8-18 Stecker - NPT3/8-18 Stecker, max. 700bar
Enerpac
FZ1617
ab € 11,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen