Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockgreifer mit weitem Maul, TBG 0,3/700


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blockgreifer mit weitem Maul, TBG 0,3/700
Blockgreifer mit weitem Maul, TBG 0,3/700
Blockgreifer mit weitem Maul, TBG 0,3/700
Artikel-Nr.:
     369-74703317
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N52604157
EAN/GTIN:
     4025092551816
Suchbegriffe:
Blockgreifer
Blockzange
Hebeklemme
Schongreifer
Hinweise: Beim Betrieb mit Schutzbelag-Ausführung muss das Hebegut öl- und fettfrei sein.Eigenschaften: Diese Typenreihe kann anstelle der Sperrklinke mit einer mechanischen Automatik ausgerüstet werden. Die Automatik ermöglicht selbsttätiges Aufnehmen und Absetzen der Last. Die Geräte werden serienmäßig mit Schutzbelag geliefert.
Weitere Informationen:
Typ:
TBG 0,3/700
Greifbereich max:
700 mm
Tragfähigkeit kg:
300 kg
Greifbereich min:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Tragklemme, blockgreifer yale, blockgreifer, Rechteckgreifer, Rechteckzange, Hebezangen, Hebegreifer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.783,90*
€ 1.895,71*
33 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.898,60*
€ 2.060,7345*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.967,46*
€ 2.076,88*
10 Tage
30
Frei Haus
ab € 2.044,75*
€ 2.144,22*
Lager 369
Frei Haus
ab € 2.379,98*
€ 2.478,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.478,57*
€ 2.949,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.458,85*
€ 2.926,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.399,70*
€ 2.855,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.379,98*
€ 2.832,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300801
ab € 511,11*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300802
ab € 713,93*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300803
ab € 564,38*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300804
ab € 782,00*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300805
ab € 621,86*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300806
ab € 851,22*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300807
ab € 794,48*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300808
ab € 1.026,77*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300809
ab € 1.040,11*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300810
ab € 1.295,01*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300811
ab € 1.545,22*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804501
ab € 2.276,12*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804502
ab € 2.308,12*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804503
ab € 2.326,80*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804504
ab € 2.617,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.