Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockgreifer mit weitem Maul, TBG 0,5/900


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blockgreifer mit weitem Maul, TBG 0,5/900
Blockgreifer mit weitem Maul, TBG 0,5/900
Blockgreifer mit weitem Maul, TBG 0,5/900
Artikel-Nr.:
     369-74703318
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N52604158
EAN/GTIN:
     4025092552288
Suchbegriffe:
Blockgreifer
Blockzange
Hebeklemme
Schongreifer
Hinweise: Beim Betrieb mit Schutzbelag-Ausführung muss das Hebegut öl- und fettfrei sein.Eigenschaften: Diese Typenreihe kann anstelle der Sperrklinke mit einer mechanischen Automatik ausgerüstet werden. Die Automatik ermöglicht selbsttätiges Aufnehmen und Absetzen der Last. Die Geräte werden serienmäßig mit Schutzbelag geliefert.
Weitere Informationen:
Typ:
TBG 0,5/900
Greifbereich max:
900 mm
Tragfähigkeit kg:
500 kg
Greifbereich min:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Tragklemme, blockgreifer yale, blockgreifer, Rechteckgreifer, Rechteckzange, Hebezangen, Hebegreifer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.159,82*
€ 2.355,2526*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.226,55*
€ 2.372,87*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.247,88*
€ 2.373,78*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 2.313,50*
€ 2.452,30*
Lager 369
Frei Haus
ab € 2.723,78*
€ 2.862,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.862,44*
€ 3.406,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.836,00*
€ 3.374,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.759,92*
€ 3.284,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.723,78*
€ 3.241,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300801
€ 592,60*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300802
€ 796,70*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300803
€ 634,09*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300804
€ 863,10*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300805
€ 698,04*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300806
€ 946,31*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300807
€ 882,42*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300808
€ 1.135,70*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300809
€ 1.135,45*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300810
€ 1.413,58*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804501
€ 2.530,359*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804502
€ 2.559,5348*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804503
€ 2.705,0103*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804504
€ 2.863,6544*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804505
€ 2.994,6623*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.