| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E1982248 Herst.-Nr.: ABZ2010804NSAA005 EAN/GTIN: 3612971206045 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | · Einfache Montage durch Zusammenstecken der Elemente ohne Schrauben und Bolzen · Stahlrohrböden und Vollblechböden werden in die Bohrungen der Ständer gesteckt · Hohe Stabilität auch ohne Diagonalkreuze · Zur Lagerung von Kleinteilen können die Stahlrohrböden optional mit einer Spanplatte ausgestattet werden · Stahlrohrböden aus vollverschweißten Vierkantrohrrahmen mit fest eingeschweißten Längsträgern, im Raster von 62,5 mm höhenverstellbar · Keine Diagnonalkreuze für eine optimale doppelseitige Nutzung · Entspricht den Richtlinien und Vorschriften der europäischen FEM 10.2.06, sowie dem Eurocode 2 · bLieferumfang: /bGrundfeld mit 4 Regalständern · Anbaufeld mit 2 Regalständern Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Fachlast: | 500 kg | Material: | Stahl | Oberfläche Regalrahmen: | lackiert | Anlieferung: | zerlegt | Oberfläche Boden: | lackiert | Farbe Boden: | RAL 7024 Graphitgrau | Feldlast: | 2.500 kg | Farbe Rahmen: | RAL 7024 Graphitgrau | Abmessung Tiefe: | 800 mm | Abmessung Höhe: | 2000 mm | Ausführung Boden: | Stahlrost | Abmessung Breite: | 1010 mm | Regalsystem: | Stecksystem | Regalausführung: | Anbaufeld | Anzahl Böden: | 4 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, Steck-Regal, Steckregal, schwerlastregal 80 cm tief, schwerlastregal, schwerlastregal 200cm hoch, Steckregalsysteme, Universal-Steckregale, Steckregale, Regale, Fachbodenregale, Lagerregale |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |