Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ManOrga Fachbodenregal, AF, mit Stahlrohr-Fachböden, FL 500 442645-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vielzweck-Steckregal, Anbaufeld BxTxH 1010x800x2000 mm, Fachlast 500 kg, 4 Ebene
Vielzweck-Steckregal, Anbaufeld BxTxH 1010x800x2000 mm, Fachlast 500 kg, 4 Ebene
Vielzweck-Steckregal, Anbaufeld BxTxH 1010x800x2000 mm, Fachlast 500 kg, 4 Ebene
Vielzweck-Steckregal, Anbaufeld BxTxH 1010x800x2000 mm, Fachlast 500 kg, 4 Ebene
Vielzweck-Steckregal, Anbaufeld BxTxH 1010x800x2000 mm, Fachlast 500 kg, 4 Ebene
Vielzweck-Steckregal, Anbaufeld BxTxH 1010x800x2000 mm, Fachlast 500 kg, 4 Ebene
Artikel-Nr.:
     4445-442645-YY
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ABZ2010804NSAA005
EAN/GTIN:
     3612971206045
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Rohrbodensteckregal
Steckregal mit Rohrböden
ManOrga Fachbodenregal, AF, mit Stahlrohr-Fachböden, FL 500 kg, HxBxT 2.000 x 1.010 x 800 mm Dieses Fachbodenregal mit Stahlrohr-Böden eignet sich ideal als Lagerort für abgepackte oder in Behältern befindliche Materialien und Waren. Sie bauen die Regalerweiterung über ein Steckverfahren innerhalb kurzer Zeit an. Lagerkapazitäten mit wenigen Handgriffen über ein Stecksystem ausbauen Uneingeschränkter doppelseitiger Zugriff auf das Metallregal Stahlrohre sind belastbar, langlebig und in der Höhe verstellbar Fachlast bis zu 500 kg Nennhöhe = 2000 mm Nennbreite = 1010 mm Nenntiefe = 800 mm Feldtyp = Anbaufeld Fachlast max. = 500 kg Feldlast max. = 3000 kg Böden Anzahl = 4 Zeilentyp = einzeilig Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Steckmontage Sicherheitshinweis = Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis = 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Ständer RAL Farbe = RAL 7024 graphitgrau
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
4
Fachlast max.:
500 - 0 kg
Feldlast max.:
3000 kg
Montage:
Steckmontage
Nennbreite:
1010 mm
Nennhöhe:
2000 mm
Nenntiefe:
800 mm
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
Feldtyp:
Anbaufeld
Sicherheitshinweis:
Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-\/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
Zeilentyp:
einzeilig
Ständer RAL Farbe:
RAL 7024 graphitgrau
WEIGHT GRO:
32.350000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 232,42*
€ 285,97*
Frei Haus
ab € 240,75*
€ 296,69*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,97*
€ 340,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,47*
€ 336,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,96*
€ 317,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,27*
€ 314,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,42*
€ 276,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ManOrga
AB02010180ABA0001
ab € 50,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.