Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsvierkant 1994 Gr.1/2 Zoll L.38mm m.Kugelarretierung GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungsvierkant 1994 Gr.1/2 Zoll L.38mm m.Kugelarretierung GEDORE
Verbindungsvierkant 1994 Gr.1/2 Zoll L.38mm m.Kugelarretierung GEDORE
Verbindungsvierkant 1994 Gr.1/2 Zoll L.38mm m.Kugelarretierung GEDORE
Artikel-Nr.:
     369-E451613
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6144670
EAN/GTIN:
     4010886614464
Suchbegriffe:
Durchsteckknarre
Umsteckknarre
Umsteckratsche
Zahnradknarre
Hinweise: mit KugelarretierungEigenschaften: 12,5 mm (1/2″)-Vierkantantrieb · Chrom-Vanadium-Stahl · verchromtTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verchromt· Material: Vanadium-Stahl DIN 3122, ISO 3315
Weitere Suchbegriffe: Durchsteckvierkant, Verbindungsvierkant, gedore verbindungsvierkant 1/2", durchsteckvierkant 1/2, gedore durchsteckvierkant, 1/2" Antriebs- und Verbindungsteile, 1/2" Zoll Antriebsteile, 1/2" Gelenkgriffe, 1/2" Griff mit Gleitstück, 1/2" Griffe mit Gleitstück, 1/2" Hebel-Umschaltknarren, 1/2" Hebelumschaltknarren, 1/2" Kardangelenke, 1/2" Knarren, 1/2" Reduzierstücke, 1/2" Umschaltknarren, 1/2" Verbindungsteile, 1/2" Verbindungsteile- und Antriebsteile, 1/2" Verbindungsvierkante, 1/2" Vergrößerungs-Stücke, 1/2" Vergrößerungsstücke, 1/2" Verlängerungen, 1/2" Zahnradknarren
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 2,66*
€ 3,50*
1 Tag
35
1
€ 6,90*
ab € 2,75*
€ 3,61*
1 Tag
60
25
Frei Haus
ab € 2,98*
€ 3,77*
1 Tag
35
20
Frei Haus
ab € 3,01*
€ 3,82*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,92*
€ 3,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 68,10*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 183,94*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,81*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,75*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,84*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 89,00*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,91*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 37,94*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,44*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,53*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,44*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 192,07*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 23,13*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.