Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsvierkant 1/2 Zoll Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungsvierkant 1/2 Zoll Gedore
Verbindungsvierkant 1/2 Zoll Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-154043
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6144670
EAN/GTIN:
     4010886614464
Suchbegriffe:
Durchsteckknarre
Umsteckknarre
Umsteckratsche
Zahnradknarre
Durchsteckvierkant für Zahnradknarre 1/2" GEDORE

Ausführung: DIN 3122 C 12,5 ISO 1174, mit rundem Kopf und Kugelarretierung.



Aus GEDORE-Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt und geschliffen.
Weitere Informationen:
Länge:
38 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6144670
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Durchsteckvierkant, Verbindungsvierkant, gedore verbindungsvierkant 1/2", durchsteckvierkant 1/2, gedore durchsteckvierkant, 60930020, Gedore, Handwerkzeug, QR4027363, Schraubenschlüssel, Schraubenschlüsselzubehör, Schraubwerkzeug, Verbindungsteil, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
1
€ 6,90*
ab € 2,75*
€ 3,72*
2 Tage
74
25
Frei Haus
ab € 2,98*
€ 3,78*
Lager 6C8MS
33
20
Frei Haus
ab € 2,99*
€ 3,80*
1
€ 5,00*
ab € 2,83*
€ 3,84*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,90*
€ 3,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 76,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 68,15*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,45*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,47*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,74*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,79*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,28*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,82*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 37,90*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,44*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,54*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,42*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,69*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 23,28*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 131,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.