Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verl.2190 1 Zoll L.200mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verl.2190 1 Zoll L.200mm GEDORE
Verl.2190 1 Zoll L.200mm GEDORE
Artikel-Nr.:
     369-E451812
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6180200
EAN/GTIN:
     4010886618028
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel-verlängerung 1"
Hinweise: DIN 3123 / ISO 3316Vierkantantrieb Nach DIN 3120 / ISO 1174Eigenschaften: 25 mm (1")-Vierkantantrieb · für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze mit Stiftsicherung · Chrom-Vanadium-Stahl · verchromtTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verchromt· Material: Vanadium-Stahl DIN 3123, ISO 3316
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung, steckschlüssel-verlängerung gedore, 1" Antriebs- und Verbindungsteile, 1" Antriebsteile, 1" Griff mit Gleitstück, 1" Griffe mit Gleitstück, 1" Hebel-Umschaltknarren, 1" Hebelumschaltknarren, 1" Kardangelenke, 1" Knarren, 1" Redizierstücke, 1" Umschaltknarren, 1" Verbindungs- und Antriebsteile, 1" Verbindungsteile, 1" Verbindungsvierkante, 1" Verlängerungen, Antriebs- und Verbindungsteile 1", Antriebsteile 1", Griff mit Gleitstück 1", Griffe mit Gleitstück 1", Hebel-Umschaltknarre1", Hebel-Umschaltknarren_1_Zoll, Kardangelenk 1", Knarre 1", Knarren 1", Reduzierstück 1", Reduzierstücke 1", Umschaltknarre 1", Umschaltknarren 1", Verbindungs- und Antriebsteile 1 ", Verbindungsteile 1", Verbindungsvierkant 1", Verbindungsvierkante 1", Verlängerung 1", Verlängerungen 1"
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 31,75*
€ 37,46*
1
€ 4,00*
ab € 34,83*
€ 42,35*
1 Tag
7
1
€ 6,90*
ab € 36,04*
€ 42,35*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 38,56*
€ 45,60*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 38,71*
€ 45,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/HP2A
ab € 150,49*
Ähnlich
Gedore
1100-01
ab € 367,80*
Ähnlich
Gedore
2190-16
ab € 43,89*
Ähnlich
Gedore
2193 Z-94
ab € 125,05*
Ähnlich
Gedore
2195
ab € 97,85*
Ähnlich
Gedore
8581-01
ab € 1.208,64*
Ähnlich
Gedore
9 F-5
ab € 100,48*
Ähnlich
Gedore
900 20
ab € 57,70*
Ähnlich
Gedore
905
ab € 56,71*
Ähnlich
Gedore
920 10
ab € 15,57*
Ähnlich
Gedore
K 21 SL 27
ab € 38,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.