Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Rohr- und Wasserpumpen-Zangen
>
Rohr-Presszange
>
Artikel
Presszange F 32 32 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E461162
Hersteller:
REMS
Herst.-Nr.:
E461162
EAN/GTIN:
4039976056335
Suchbegriffe:
Dornpresszange
Handpresszange
Kerbpresszange
Ovalpresszange
Presszange für REMS "Power-Press" und "Akku-Press" Ausführung: Hochbelastbare Presszangen aus geschmiedetem und gehärtetem Spezialstahl ∙ Die Presskonturen der Zangen sind systemspezifisch und entsprechen den Presskonturen der jeweiligen Pressfitting-Systeme ∙ Dadurch einwandfreies systemkonformes und sicheres Pressen ∙ Antrieb durch Hand-Radialpresse "REMS Power-Press" und "REMS-Akku-Press" oder durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme, z. B. AIRBEL SERTINOX - CO.ES Coesklima - Comap Sudopress CU - Geberit Mepla - HAGE DOMINOX - Harden 2000 POLYPEX 2000 - HITEC Sistema Multistrator - hs-System - IBP-press - Idrosta HENCO-STAR - JUHAtherm - NEU-THERM MEKU-Press-HT - NIROSAN - Mulitfit - Napi multi NUPI - Nussbaum Optiflex - O.M.T Heizungssystem - Nussbaum Optipress - Pavitherm MULTISTABIL - POLYSAN Presssystem - PRASKI BAVARIA-press-remo - SANHA-Pressfittings - Schlosser Armaturen - SCHÜTZ EHT rOpress - Selecta Pressfitting - Seppelfricke Systemtechnik SST Delphi Press - System PREXTO - THERMOLUTZ - acular/rapid - Valsir PEXAL - ANBO-Uni-Press - Vescal Metaplast - WEFA PLASTIC WEFA-PRESS - ZECCHINI IDROPIN sowie weitere Abmessungen obenstehender Systeme auf Anfrage Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme, z. B. AIRBEL SERTINOX - Comap Sudopress CU - Geberit Mepla - Harden 2000 POLYPEX 2000 - HITEC Sistema Multistrator - IBP-press - HENCO-STAR - JUHAtherm - NEU-THERM MEKU-Press-HT - NIROSAN - Mulitfit - Napi multi NUPI - Nussbaum Optiflex - O.M.T Heizungssystem - Nussbaum Optipress - Pavitherm MULTISTABIL - POLYSAN Presssystem - PRASKI BAVARIA-press-remo - SANHA-Pressfittings - Schlosser Armaturen - SCHÜTZ EHT rOpress - Seppelfricke - Valsir PEXAL - Vescal Metaplast - WEFA PLASTIC WEFA-PRESS - ZECCHINI IDROPIN sowie weitere Abmessungen obenstehender Systeme auf Anfrage
Weitere Informationen:
Presszange:
F 32
Rohr-Ø:
32 mm
REMS Preßzange:
F 32
... >
Sanitär-Maschinen
>
Presswerkzeuge
>
Zubehör zu Presswerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Presszange
,
Rollpresszange
,
Sechskantpresszange
,
Trapezpresszange
,
Vierkanpresszange
,
Rohr-Presszange
,
Rohrpresszange
,
rohr-presszange rems
,
rohr presszange
,
Presszangen
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,52*
€ 142,64*
Lager 1955
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 121,98*
€ 153,84*
Lager 874
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 133,25*
€ 163,69*
Lager 369
Frei Haus
ab € 137,75*
€ 168,19*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,19*
€ 200,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,22*
€ 198,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,31*
€ 191,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,01*
€ 179,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,75*
€ 163,92
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multitubo Ersatzakku zu Pressmaschine
DW Verbundrohr
30008
ab € 169,87*
Ähnlich
Radialpresse Akku-Press ACC LI-Ion Basic Pack im Stahlblechkasten REMS
REMS
571014 R220
ab € 1.028,68*
Ähnlich
Radialpresse Power Press ACC Basis-Pack im Stahlblechkasten REMS
REMS
577010 R220
ab € 1.003,34*
Ähnlich
REMS (571565 R220) Spannungsversorgung Li-Ion
REMS
571565
ab € 252,08*
Ähnlich
REMS (571865) Trennzange M 10
REMS
571865
ab € 183,51*
Ähnlich
REMS (571866) Trenneinsätze M 10, Paar
REMS
571866
ab € 92,46*
Ähnlich
REMS (571870) Trennzange M 12
REMS
571870
ab € 181,18*
Ähnlich
REMS (571890) Trennzange M 6
REMS
571890
ab € 181,46*
Ähnlich
REMS (571895) Trennzange M 8
REMS
571895
ab € 183,51*
Ähnlich
REMS (572801 RX) Zwischenzange Z4
REMS
572801
ab € 249,18*
Ähnlich
REMS (577000 R220) Power-Press ACC Antrieb Elektrohydraulische Radialpresse
REMS
577000
ab € 1.085,46*
Ähnlich
REMS (577001 R220) Power-Press Antriebsmaschine elektro-hydraulisch
REMS
577001
ab € 991,34*
Ähnlich
REMS (577011 R220) Power-Press Basic-Pack
REMS
577011
ab € 945,87*
Ähnlich
REMS 570280 R Stahlblechkasten mit Einlage
REMS
570280
ab € 91,36*
Ähnlich
REMS 570400 Presszange G 16
REMS
570400
ab € 114,58*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen