Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E490116 Herst.-Nr.: PSK1C / 1865401 EAN/GTIN: 4015000414999 |
| | | |
|
| | |
| Hinweise: farblosEigenschaften: flüssig, fließt sogar in kleinste Ecken und Spalten · die praktische Standtube ermöglicht ein punktgenaues Dosieren · ohne Lösungsmittel · ideal geeignet für: viele Kunststoffe, Porzellan, Keramik, Holz, Pappe, Metall, Stein · ebenfalls geeignet für: Verklebung von Leder, Gummi · Teile für ca. 10-60 Sek. zusammenpressen · ca 50 % Festigkeit nach 5 min.Technische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Typ: PSK1C
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, Gewebekleber, Stoffkleber, Textilkleber, pattex blitzkleber 3g, gewebekleber, loctite stoffkleber, Schnellkleber, Pattex-Kleber, Dicht- und Klebstoffe, Kleb- und Dichtstoffe, Klebstoffe |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | pro Tube | € 4,90* | ab € 2,46* | € 3,11* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Tube | € 6,90* | ab € 2,56* | € 3,14* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Tube | € 5,45* | ab € 2,58* | € 3,16* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,61* | € 3,18* | | | | Lager 369 | | | | 12 | | pro Tube | € 5,00* | ab € 3,85* | € 4,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Tube enthält 3 Gramm (ab € 1,28334* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Tuben | Mindestbestellmenge: 12 Tuben ( entspricht € 56,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|